DAYTON 7A913 ช่องระบายอากาศ 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 72.5 " |
ความกว้างฐาน | 72.5 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ใบมีด Dia | 60 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 58,455 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 54,801 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 49,056 |
ช่วง CFM | เพื่อ 35,353 64,325 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 458 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด BHP | 9.05 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 7.5 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 208-220/440 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 72 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 60 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 277 504 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1 3 / 4 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 31 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 33 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 510.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ความยาวฐาน | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | ชนิดภาพเขียน | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ปี 29 | - | 72 1 / 2 " | - | - | - | - | Axial Upblast แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | - | ฿257,614 | |
7A908 | 115/230 | 72.5 " | 43,011 | 1 | 22 | - | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 36,740 | ฿405,498 | |
7A909 | 115/230 | 72.5 " | 51,052 | 1 | 25 | 29 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 46,295 | ฿344,886 | |
7A910 | 230 | 72.5 " | 58,455 | 1 | 31 | 33 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 54,801 | ฿391,565 | |
7A911 | 208-220/440 | 72.5 " | 43,011 | 3 | 22 | - | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 36,740 | ฿384,875 | |
7A912 | 208-220/440 | 72.5 " | 51,052 | 3 | 25 | 29 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 46,295 | ฿388,769 | |
7A914 | 208-220/440 | 72.5 " | 64,326 | 3 | 43 | 43 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 61,083 | ฿401,378 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.