DAYTON 7AG02 พัดลมแกนแบบท่อพร้อมชุดขับ 208-230 V
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 36 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
Bolt Circle Dia | 38.25 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 14,285 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 13,420 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 12,456 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 9930 |
มิติ A | 39.75 " |
มิติข้อมูล B | 22.437 " |
มิติข้อมูล C | 36.5 " |
มิติ D | 29 " |
มิติ E | 7 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 784 |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.7-8.4 |
ความสูง | 52.875 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 39-3 / 4 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 36-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 36.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 1.40 |
สูงสุด ความลึก | 29 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 10 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | Capacitor Start, Capacitor Run, ตำแหน่งที่เป็นอันตราย |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
เต้าเสียบ Dia. | 36.625 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1.187 " |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 32 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
ความกว้าง | 39.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 134.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | วัสดุใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C414 | - | อลูมิเนียม | - | - | - | - | - | - | ฿139,148 | |
7AF97 | 10.0 / 5.3-5.0 | อลูมิเนียม | 12,520 | 0.96 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿171,773 | |
7AF98 | 13.4 / 6.8-6.7 | อลูมิเนียม | 12,520 | 0.96 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1 | 1725 | Capacitor Start, Capacitor Run, ตำแหน่งที่เป็นอันตราย | ฿173,260 | |
7AF99 | 3.1-2.8/1.4 | อลูมิเนียม | 12,520 | 0.96 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1 | 1740 | 3 เฟส | ฿181,300 | |
7AG 00 | 3.4-3.6/1.8 | อลูมิเนียม | 12,520 | 0.96 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1 | 1730 | สถานที่อันตราย 3 เฟส | ฿197,314 | |
7AG 01 | 15.2 / 8.2-7.6 | อลูมิเนียม | 14,285 | 1.40 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1.5 | 1725 | Capacitor เริ่ม Capacitor Run | ฿190,640 | |
7AG 03 | 4.5-4.1/2.0 | อลูมิเนียม | 14,285 | 1.40 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1.5 | 1730 | 3 เฟส | ฿183,715 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.