DAYTON 7AL55 Plenum Fan Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นิ้ว พร้อมชุดขับ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แฟน Plenum |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3517 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2992 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 2254 |
RPM ของพัดลม | 753 |
ความลึกของเฟรม | 25-5 / 8 " |
ความสูงของเฟรม | 30 ใน |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
ความกว้างของกรอบ | 30 ใน |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.0 / 4.0-4.0 |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 0.501 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
สูงสุด RPM ล้อ | 1096 |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
หมายเหตุ | สายพานมีไว้สำหรับตำแหน่งติดตั้งมอเตอร์ทั่วไป |
ความสูงกึ่งกลางเพลา (นิ้ว) | 15 |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
การต่อเพลาเกินเฟรม (นิ้ว) | 2-1/4 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 6.5 |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 22 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | CFM @ 4.000 นิ้ว SP | RPM ของพัดลม | ความลึกของเฟรม | เสร็จสิ้นเฟรม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDL3 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ฿39,707 | |
4TDL4 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ฿54,410 | |
4TDL5 | - | - | - | - | - | - | 22-1 / 2 " | - | ฿66,392 | |
4TDL6 | - | - | - | - | - | - | 25-5 / 8 " | - | ฿89,773 | |
4TDL7 | - | - | - | - | - | - | 19-3 / 4 " | เคลือบฟัน | ฿162,534 | |
4TDL8 | - | - | - | - | - | - | 23 " | เคลือบฟัน | ฿197,552 | |
4TDL9 | - | - | - | - | - | - | 23 " | เคลือบฟัน | ฿203,178 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.