DAYTON 7AP91 ไดเร็คไดรฟ์โบลเวอร์ 208-230/460 V 3 เฟส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1725 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 1848 |
CFM @ 1.75 นิ้ว SP | 1735 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 1610 |
CFM @ 2.500 นิ้ว SP | 1288 |
dBA @ 5 ฟุต | 63 |
ความลึก | 17 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.5-4.1/2.0 |
ความสูง | 21 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 10 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1730 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ความสูงของเต้าเสียบ | 11.75 " |
ความกว้างขาออก | 5.875 " |
ระยะ | สาม |
การหมุน | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมอเตอร์ |
UPC | 212726024653 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ล้อเบื่อ | 7 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | ความลึก | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AP 74 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 5.6/2.8 | ฿25,821 | |
7AP 75 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 6.1/3.1 | ฿44,323 | |
7AP 76 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 6.1/3.1 | ฿47,899 | |
7AP 77 | - | 1140 | 1180 | - | - | 56 | 15 " | 7.8 / 3.6-3.9 | ฿55,355 | |
7AP 78 | - | 1725 | 1510 | - | - | 63 | 17 " | 11.0/5.5 | ฿47,658 | |
7AP 79 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 1.2-1.3/0.65 | ฿31,374 | |
7AP 80 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 1.5-1.6/0.8 | ฿37,538 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.