DAYTON 7AT78 โบลเวอร์ขับตรง/ขับด้วยมอเตอร์ 115 V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บอลในมอเตอร์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1725 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 533 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 448 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 334 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 93 |
dBA @ 5 ฟุต | 64 |
ความลึก | 14 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 8.25 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 5.375 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.1 |
ความสูง | 15 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 8" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 48 |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมอเตอร์ |
UPC | 464610345010 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ล้อเบื่อ | 1 / 2 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7 3 / 4 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 4 1 / 16 " |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | dBA @ 5 ฟุต | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ความลึก | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 น. 79 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 5.6/2.8 | 16 " | ฿25,582 | |
7 น. 80 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 1.2-1.3/0.65 | 16 " | ฿31,135 | |
7 น. 81 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 11.0/5.5 | 19 " | ฿37,483 | |
7 น. 82 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 2.8-2.8/1.4 | 19 " | ฿38,563 | |
7 น. 83 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 15.2/7.6 | 27 " | ฿69,669 | |
7 น. 84 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 4.8-4.8/2.4 | 27 " | ฿44,379 | |
7 น. 85 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 18.8/9.4 | 28 " | ฿75,199 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.