DAYTON 7AV32 โบลเวอร์พร้อมชุดขับเคลื่อน 13 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 115/230 V
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1544 @ 2750 รอบต่อนาที |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 1477 @ 2800 รอบต่อนาที |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 1407 @ 2850 รอบต่อนาที |
CFM @ 4.000 นิ้ว SP | 1347 @ 2920 รอบต่อนาที |
CFM @ 5.000 นิ้ว SP | 1266 @ 2970 รอบต่อนาที |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 1157 @ 3000 รอบต่อนาที |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 1106 @ 3100 รอบต่อนาที |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 948 @ 3120 รอบต่อนาที |
CFM @ 9.000 นิ้ว SP | 741 @ 3150 รอบต่อนาที |
dBA @ 5 ฟุต | 92 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 7.125 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 5.75 |
แอมป์โหลดเต็ม | 25.0/12.5 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 26 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 23 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 25 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 8" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 3150 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 145T |
มอเตอร์ HP | 3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน |
ระยะ | เดียว |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 4.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 15.125 " | - | - | - | ฿9,884 | |
4C108 | 3.5 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 20.125 " | - | - | - | ฿11,900 | |
4C129 | 3.5 | ลูกบอล | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿23,594 | |
4C329 | 4 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 18.88 " | - | - | - | ฿15,082 | |
4C330 | 5.75 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 23.13 " | - | - | - | ฿21,176 | |
7AV 04 | 3.5 | ลูกบอล | 496 @ 2500 รอบต่อนาที | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿42,755 | |
7AV 05 | 3.5 | ลูกบอล | 496 @ 2500 รอบต่อนาที | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿44,659 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.