DAYTON 7C895 โบลเวอร์ 18 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 745 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 5700 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 5420 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 5050 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 4560 |
dBA @ 5 ฟุต | 72 |
ความลึก | 32 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 19.625 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 14.25 |
เชิงอรรถ | # มอเตอร์เกินสภาพ |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.4/4.2 |
ความสูง | 37 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 19-5 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 182T |
มอเตอร์ HP | 3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1765 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 18 1 / 4 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 9 7 / 32 " |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 160.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | dBA @ 5 ฟุต | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C799 | - | - | - | - | - | 3/4 ถึง 3 | - | - | ฿135,236 | |
7C507 | 56 | 477 | 3530 | 11.3/5.5 | 56 | 3/4 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿167,308 | |
7C509 | 71 | 699 | - | 21.4/12.2 | 56HZ | 2 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿188,241 | |
7C510 | 56 | 477 | 3530 | 2.8/1.4 | 56 | 3/4 | 1725 | สามเฟส | ฿161,971 | |
7C511 | 66 | 608 | - | 4.4/2.2 | 145T | 1.5 | 1740 | สามเฟส | ฿186,513 | |
7C512 | 71 | 699 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | สามเฟส | ฿189,294 | |
7C892 | 62 | 542 | 4180 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿161,196 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.