DAYTON 7D748 โบลเวอร์ 7 3/4in
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บอลในมอเตอร์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 3450 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 252 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 210 |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 157 |
dBA @ 5 ฟุต | 74 |
ความลึก | 12-1 / 4 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 3 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 3 |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.2/3.6 |
ความสูง | 15.125 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 4" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 48 |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมอเตอร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ล้อเบื่อ | 1 / 2 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7 3 / 4 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 2 5 / 16 " |
ความกว้าง | 11.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 4.000 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | ความลึก | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | เครื่องเป่า | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | ฿11,319 | ||
2C863 | เครื่องเป่า | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | ฿13,933 | ||
2C864 | เครื่องเป่า | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | ฿17,183 | ||
4C121 | เครื่องเป่า | - | 1725 | - | - | - | 23 " | 14.625 | ฿30,877 | ||
4C217 | เครื่องเป่า | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | ฿25,367 | ||
7C487 | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8 " | 7.125 | ฿56,915 | ||
7C552 | เครื่องเป่า | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | ฿20,894 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.