DAYTON 7H189 โบลเวอร์ 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 975 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 12,851 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 12,474 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 12,096 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 11,712 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 10,914 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 10,039 |
CFM @ 2.500 นิ้ว SP | 9012 |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 7608 |
dBA @ 5 ฟุต | 73 |
ความลึก | 52-7 / 16 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.0/6.5 |
ความสูง | 58.38 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 32-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 5.00 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 184T |
มอเตอร์ HP | 5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1755 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ความสูงของเต้าเสียบ | 32.25 " |
ความกว้างขาออก | 23.375 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-11 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานเอียงถอยหลังพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 30 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 10.75 " |
ความกว้าง | 51.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 351.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.