DAYTON 7H474 โบลเวอร์ท่อ 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1387 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 4004 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3911 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3818 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3725 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 3628 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 3515 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 3402 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 3146 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 2815 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 2311 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.2-2.9/1.4 |
ความสูง | 26 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 11 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 22 7 / 8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 22 7 / 8 |
สูงสุด BHP | 1.04 |
สูงสุด ความลึก | 26 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 13 3/8 นิ้ว |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof Air-Over |
มอเตอร์ HP | 1 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1524 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 11 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 22 7 / 8 " |
ความกว้างขาออก | 22 7 / 8 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 18.5 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 18.0 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 17.5 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
UPC | 467061227997 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 100.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ขาเข้า Dia | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV 79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8 " | - | ฿100,658 | |
7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11 " | 0.52 | ฿129,002 | |
7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | ฿131,190 | |
7H472 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 2.1-2.2/1.1 | 11 " | 0.52 | ฿133,431 | |
7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8/1.4 | 11 " | 0.78 | ฿125,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.