DAYTON เครื่องเป่าลม 16 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ขาเข้า Dia | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV 79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8 " | - | ฿100,658 | |
A | 7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11 " | 0.52 | ฿129,002 | |
A | 7H472 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 2.1-2.2/1.1 | 11 " | 0.52 | ฿133,431 | |
A | 7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | ฿131,190 | |
A | 7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8/1.4 | 11 " | 0.78 | ฿125,853 | |
A | 7H474 | 3402 | 1387 | 4004 | 3146 | 2815 | 3.2-2.9/1.4 | 11 " | 1.04 | ฿136,988 |
โบลเวอร์ท่อ 16 นิ้ว
โบลเวอร์แบบท่ออินไลน์ขนาด 16 นิ้วของ Dayton ให้อากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ใช้ในระบบไอดีและไอเสีย ระบบเติมอากาศ และระบบส่งกลับ โบลเวอร์ท่อแบบแรงเหวี่ยงเหล่านี้มีปลอกคอเพื่อลดความซับซ้อนในการเชื่อมต่อท่อและแผงในแต่ละด้านเพื่อให้เข้าถึงส่วนประกอบภายในได้อย่างรวดเร็ว มีการติดตั้งแบริ่งบล็อคหมอนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อการบริการที่ราบรื่นและตัวเรือนเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความทนทาน ซึ่งรวมถึงตลับลูกปืนและฝาครอบมอเตอร์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น มาพร้อมแผงปิดเพื่อการบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว เลือกจากโบลเวอร์แบบท่อเหล่านี้ซึ่งมีขนาด 1/2, 3/4 และ 1 HP ใน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือตัดแนวทแยง
- โคมไฟและหลอดไฟรถยนต์
- อุปกรณ์เสริมแท่นยกและรถยก
- เครื่องชั่งอาหาร
- ไฟฉายมือถือ
- ท่อไฮโดรลิค
- Clamps
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ตะขอ
- ซีลไฮดรอลิก
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว S8 13.5V
- APPROVED VENDOR เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบตั้งโต๊ะ
- LOC-LINE ขั้วต่อ Npt ต้านทานกรด
- Stafford Mfg Signature Series ข้อต่อแปลงแบบแยกชิ้นชิ้นเดียว
- HUMBOLDT เครื่องอัดเชิงกลอัตโนมัติ
- REMCO 24 นิ้ว ใบมีดคู่ Ultra Hygiene
- ALLEGRO SAFETY ยืนสนับสนุน
- VESTIL รอกสลิงไฟฟ้าขนาดเล็กซีรีส์ EMH
- TRI-ARC ชุดขาครอสโอเวอร์ U-Design