DAYTON 7HR53 โบลเวอร์ 18 1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 590 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 5800 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 5460 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 4560 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 3210 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1060 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 18.75 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 16.75 |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.8-5.3/2.6 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 29 1 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 26.875 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 16.75 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 18-5 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 670 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1735 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | Blower Shaft แนวนอน |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์สายพานโค้งไปข้างหน้าขาเข้าเดี่ยวพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 17 13 / 16 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงที่อยู่อาศัย | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ชม. 43 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | Class B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ฿96,581 | |
7 ชม. 45 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 2 | Class B | 1725 | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน | 1 | ฿115,659 | |
7 ชม. 51 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | คลาส F | 1735 | 3 เฟส | 3 | ฿109,427 | |
7 ชม. 52 | 29 1 / 16 " | 535 | 5180 | 1.5 | คลาส F | 1735 | 3 เฟส | 3 | ฿111,848 | |
7 ชม. 54 | 29 1 / 16 " | 670 | 6680 | 3 | คลาส F | 1750 | 3 เฟส | 3 | ฿120,934 | |
7 ชม. 76 | 15.25 " | 470 | 4440 | 1 | Class B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ฿102,069 | |
7 ชม. 78 | 15.25 " | 590 | 5800 | 2 | Class B | 1725 | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน | 1 | ฿121,147 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.