DAYTON 7J611 โบลเวอร์ 22 1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 600 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 12,100 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 11,550 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 11,000 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 10,300 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 9600 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 27.25 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 17.125 |
แอมป์โหลดเต็ม | 20.4-18.5/9.2 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ชุบสังกะสี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 39.437 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 35.125 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 17.125 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 22-5 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 600 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
มอเตอร์ HP | 7.5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1760 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | Blower Shaft แนวนอน |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CCW |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์สายพานโค้งไปข้างหน้าขาเข้าเดี่ยวพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 22 1 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 10.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 162.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J562 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน | 1 | ฿147,221 | |
7J571 | 50/60 | 390 | 7680 | 2 | F | 1745 | 3 เฟส | 3 | ฿150,054 | |
7J572 | 60 | 445 | 8780 | 3 | F | 1755 | 3 เฟส | 3 | ฿166,419 | |
7J573 | 60 | 530 | 10,600 | 5 | F | 1740 | 3 เฟส | 3 | ฿163,538 | |
7J574 | 60 | 600 | 12,100 | 7.5 | F | 1760 | 3 เฟส | 3 | ฿178,387 | |
7J586 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน | 1 | ฿147,221 | |
7J608 | 50/60 | 390 | 7680 | 2 | F | 1745 | 3 เฟส | 3 | ฿150,054 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.