จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
DBI-SALA 7012817310 1246518 สายคล้องเชือกแบบดูดซับแรงกระแทกที่ได้รับการประเมินจาก Arc Flash สายรัดแบบท่อ ประเมินจาก Arc Flash 1 ขา สีดำ
รายการ: เอเอทูดีทีซีรุ่น: 7012817310อ้างอิงข้าม: 10E651 / 1246518
7 ในสต็อก
จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง
5.00% ปิด
฿20,078 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000
การชำระเงิน
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เชือกเส้นเล็กดูดซับแรงกระแทก Arc-Rated |
| การเปิดประตู Anchorage Hook | 3 / 4 " |
| Color | สีดำ |
| ความยาวตกขยาย | 9.5 ฟุต |
| ความยาวตกขยาย | 9-1 / 2 ฟุต |
| วัสดุฮาร์ดแวร์ | แม็กเหล็ก |
| การเปิดประตู Harness Hook | 3 / 4 " |
| วัสดุเส้น | เคฟลาร์, โนเม็กซ์ |
| การล็อค Anchorage Connection Hook Type | เหล็กเส้น |
| ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | ตะครุบ |
| จำนวนขา | 1 |
| ความกว้างสายคล้อง | 2" |
| ความต้านแรงดึง | ปอนด์ 6000 |
| ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ใช่ |
| ระยะเวลาในการทำงาน | 6 ฟุต |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.17 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
| รหัส HS | 6307200000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนขา | Color | วัสดุฮาร์ดแวร์ | ความต้านแรงดึง | ความกว้างสายคล้อง | การเปิดประตู Anchorage Hook | วัสดุเส้น | ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7012817312 | 1 | สีดำ | เหล็ก | ปอนด์ 6000 | 2" | 3 / 4 " | เคฟลาร์, โนเม็กซ์ | ใช่ | ฿20,790 | |
![]() |
7100302294 | 2 | สีดำ | อลูมิเนียม | ปอนด์ 6000 | 2" | 2 1 / 4 " | เคฟลาร์, โนเม็กซ์ | ใช่ | ฿40,030 | |
![]() |
1244650 | 1 | สีเทา | เหล็ก | ปอนด์ 8500 | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ใช่ | - | RFQ
|
![]() |
1244675 | 2 | สีเทา | เหล็ก | ปอนด์ 8500 | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ใช่ | ฿18,837 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- แอปเปิลตัน ELECTRIC NGPNAA11A04ML
- SMC วาล์ว วาล์ว VFS4110-4DZ
- MAIN FILTER INC. MF0714081 0140D020BH4HCV Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 7.59 นิ้ว
- EATON XTAE065D00W016 สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า 65 แอมป์ 42 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 48 โวลต์ 60 เฮิรตซ์ 0No-0Nc เฟรม D 55 มม. 12-16 แอมป์
- SOUTHWIRE COMPANY 55665301 Copper Wire, 19 Strand, 8 Awg, สีดำ
- TENNSCO ZLC7-4836S-3 Boltless Shelving, Starter, Heavy-Duty, 48 นิ้ว x 36 นิ้ว, ความสูงโดยรวม 84 นิ้ว, 3 ชั้นวาง
- MAIN FILTER INC. MF0489838 H8816MDVL Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, สูง 16.81 นิ้ว
- VOLKEL 03507 ต๊าปเครื่องจักร Form B HSSE ขนาด M 4 x 0.7
สำรวจเพิ่มเติม
- EEMAX
- GROVE GEAR
- KEYSHAFT
- RESINTECH
- MOLINE BEARING
- การเข้าชมเครื่องจักร
- อุปกรณ์เชื่อมอาร์ค
- ปะเก็น Cam และ Groove
- แผ่นรองเท้า
- หมวกทรงกลม Standoffs
- CONDOR ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตไนลอนแบบไม่เคลือบ
- ถุงมือกันน้ำมัน IRONCLAD Wrenchworx
- ข้อศอก LOC-LINE
- MUELLER INDUSTRIES 125CI-N ตะแกรงกรองแบบ Simplex ตัวเหล็ก
- EAGLE ช่องเสียบบุหรี่สำหรับตกแต่ง
- ระบบโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง ALLEGRO SAFETY พร้อม MVP
- ZURN ก๊อกอ่างล้างหน้าในห้องน้ำแบบตรง สีโครมเมี่ยม
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ฉากกั้นห้อง ตะกร้าแขวน ที่ใส่ป้ายแบบใส
- สายเคเบิลด่วน MagnaLug ข้อต่อซ้าย รูสตั๊ด 3/8 นิ้ว
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
DBI-SALA 7012817310 1246518 สายคล้องเชือกแบบดูดซับแรงกระแทกที่ได้รับการประเมินจาก Arc Flash สายรัดแบบท่อ ประเมินจาก Arc Flash 1 ขา สีดำ
฿21,135 / หน่วย