Destaco 2002-ubr | แนวตั้งค้างแคลมป์ ความสูงใต้แคลมป์ 1.28 นิ้ว ความยาวแขน 1.93 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DESTACO 2002-UBR แคลมป์กดแนวตั้ง ความสูงใต้แคลมป์ 1.28 นิ้ว ความยาวแขน 1.93 นิ้ว | AJ8AZE

DESTACO 2002-UBR แคลมป์ยึดแนวตั้ง, ความสูงใต้แคลมป์ 1.28 นิ้ว, ความยาวแขน 1.93 นิ้ว

In Stock
รายการ: AJ8AZE รุ่น: 2002-UBR
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
฿2,538 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแนวตั้งค้างแคลมป์
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว)0.5 "
ความยาวฐาน1.36 "
ความยาวแขนหนีบ1.93 "
สไตล์แคลมป์อาร์มยู - บาร์
แคลมป์บาร์เปิด75 องศา
จัดการแนวตั้ง
มือจับเปิด66 องศา
สไตล์การจัดการตรง
ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม1.28 "
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง£ 600
วัสดุเหล็ก
ฐานติดตั้งตรง
ความสูงโดยรวม5.28 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.270 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์destaco-2002-u.pdf
สลับล็อคพลัสใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)9.3
ความยาวเรือ (ซม.)6.71
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.84
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวฐานความกว้างฐานสลับล็อคพลัสแคลมป์บาร์เปิดมือจับเปิดความสูงใต้แคลมป์อาร์มฐานติดตั้งราคา
DESTACO 2002-U Hold Down Action Clamp, 1.93 นิ้ว Clamp Arm, 600 lb | AC8PMB 3CXV4 2002-U3.29 "--ไม่75 องศา66 องศา0.95 "หน้าแปลน฿1,392
DESTACO 2002-UR แคลมป์ยึดแนวตั้ง, ฐานหน้าแปลน, 600 ปอนด์ | AC8PMX 3CXX6 พ.ศ. 2002-UR4.270 "--ใช่75 องศา66 องศา0.95 "หน้าแปลน฿2,538
DESTACO 2002-U207 แคลมป์ยึดแนวตั้ง ฐานหน้าแปลน ความจุ 600 ปอนด์ | AJ8AZR 2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "ไม่90 องศา72 องศา1.25 "หน้าแปลน฿1,466
DESTACO 2002-UR207 แคลมป์กดแนวตั้ง, Toggle Lock Plus, U Bar, 600 lb | AJ8BCX พ.ศ. 2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "ใช่75 องศา57 องศา1.25 "หน้าแปลน฿2,936
DESTACO 2002-UB แคลมป์กดแนวตั้ง ฐานตรง ความจุ 600 ปอนด์ | AJ8BDY 2002- ยูบี4.270 "1.36 "0.25 "ไม่75 องศา66 องศา1.28 "ตรง฿1,392

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DESTACO 2002-UBR แคลมป์ยึดแนวตั้ง, ความสูงใต้แคลมป์ 1.28 นิ้ว, ความยาวแขน 1.93 นิ้ว
฿2,538 / หน่วย