Destaco 2002-UB แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวตั้งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ การบินและอวกาศและยานยนต์สำหรับงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ แคลมป์สลับค้างแนวตั้งนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์สปริงแบบถอดได้หรือแคลมป์ C ขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์สลับแนวตั้งนี้มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแคลมป์ และมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย มีแท่งรูปตัว U ที่ช่วยให้ปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ และทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง Destaco 2002-UB แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมาพร้อมกับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและมีระยะห่างมือขนาดใหญ่เพื่อลดจุดหนีบ แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้ช่วยให้แคลมป์บาร์และที่จับเปิดได้สูงถึง 75 องศา C และ 66 องศาตามลำดับ Destaco 2002-UB แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีรูปแบบสลักที่สามารถสลับกับแคลมป์ Destaco 202 Series และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์ รุ่น BLK มาพร้อมกับสีดำที่ไม่สะท้อนแสงเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง .
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-UB ใช้ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ การบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์สำหรับการใช้งานเช่นงานไม้, การตัดเฉือนแบบเบา, การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-UB มาพร้อมกับด้ามยาวพร้อมระยะวางมือที่ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- แคลมป์ล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้งนี้มีแกนหมุนที่ติดตั้งในแนวตั้งบนชิ้นงาน
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-UB สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 lb
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้ช่วยให้แคลมป์บาร์และที่จับเปิดได้สูงถึง 75 องศาและ 66 องศาตามลำดับ
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-UB ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-UB เข้ากันได้กับแกนหมุน M6 หรือ 1/4
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-UB เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-UB มีฐานตรงที่มีรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับค้างในแนวตั้งได้อย่างไร?
A. หลังจากจับยึดแล้ว แรงจับยึดสามารถปรับได้โดยคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
Q. แคลมป์จับแนวตั้งรุ่น Destaco รุ่นใดบ้างที่มีให้บริการ Raptor Supplies?
A. ที่หนีบจับแนวตั้งของ Destaco มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และโลหะผสมหลอม