แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-U ออกแบบมาเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ที่ตำแหน่งจับยึดในอุปกรณ์งานไม้ แคลมป์สลับนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มาพร้อมกับแกนหมุนนีโอพรีนแบบตายตัวที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด แคลมป์ Destaco 2002-U ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลมาตรฐาน มีแท่งรูปตัว U ที่ออกแบบมาเพื่อให้ปรับแกนหมุนอย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานขนาดต่างๆ มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งเคลือบด้วยสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับการตัดเฉือน แคลมป์ Destaco 2002 Series มีจำหน่ายในเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมดที่สร้าง แถบ U ฐานตรง และแถบแข็งฐานแบบมีปีกบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ Destaco 2002-U ออกแบบมาสำหรับการประกอบและงานทดสอบ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด และงานไม้และการตัดเฉือนแบบเบาในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้สำหรับงานเชื่อมได้ แต่ไม่แนะนำสำหรับการตัดเฉือนและการแปรรูปอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-U มีแขนจับและด้ามจับยาวเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานโดยเพิ่มระยะห่างมือสูงสุด
- มีบูชแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
- โครงสร้างเหล็กคาร์บอนของแคลมป์แบบสลับนี้มีความแข็งแกร่งระหว่างการทำงาน ในขณะที่ผิวเคลือบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อการเสียดสี
- แท่งรูปตัว U ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับได้สปินเดิลควบคู่ไปกับความยาวของแท่งจับ ดังนั้นจึงรองรับชิ้นงานขนาดต่างๆ
- มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- มีด้ามจับพลาสติกที่ให้การยึดเกาะสูงสุด & ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึด J hook, ที่จับ T แบบเตี้ย และกลไกความปลอดภัย Toggle Lock Plus
- สำหรับข้อกำหนดแขนจับยึดแบบแท่งแข็ง / U คุณสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมจาก แคลมป์ Destaco 2002 Series
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์ยึดด้วยมือ Destaco 2002-U รองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ Destaco จัดหาให้ รวมถึงสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด (เดสตาโก้ 215208-ม) และแหวนรองจาน Destaco 215105
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 2002-U ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-U มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่ เพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย ตามต้องการ แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรู 4 ตัวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์ U bar ฐานหน้าแปลน Destaco 2002-U แล้ว แบรนด์ยังมีแถบ U ฐานตรง (เดสทาโก้ 2002-UB) และแท่งแข็งฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 2002-S) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึด ]อุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับยึดแนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางแบบ เช่น Destaco 2002-U มีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดด้วยมือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน