Destaco 2007-sb | แนวตั้งกดแคลมป์ ความสูงใต้แคลมป์ 1.68 นิ้ว ความยาวแขน 2.85 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DESTACO 2007-SB Vertical Hold Down Clamp ความสูงใต้ Clamp 1.68 นิ้ว ความยาวแขน 2.85 นิ้ว | AJ8BFJ

DESTACO 2007-SB แคลมป์ยึดแนวตั้ง, ความสูงใต้แคลมป์ 1.68 นิ้ว, ความยาวแขน 2.85 นิ้ว

In Stock
รายการ: AJ8BFJ รุ่น: 2007-SB
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
฿1,998 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแนวตั้งค้างแคลมป์
ความยาวฐาน1.94 "
ความยาวแขนหนีบ2.85 "
สไตล์แคลมป์อาร์มแท่งทึบ
แคลมป์บาร์เปิด76 องศา
จัดการแนวตั้ง
มือจับเปิด64 องศา
สไตล์การจัดการตรง
ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม1.68 "
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง£ 1000
วัสดุเหล็ก
ฐานติดตั้งตรง
ความสูงโดยรวม7.94 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์destaco-2007-u.pdf
สลับล็อคพลัสไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)13.11
ความยาวเรือ (ซม.)9.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.04
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-SB เหมาะสำหรับการประกอบ การเชื่อม การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การตัดเฉือน งานไม้ การแปรรูปอาหารและการปิด
  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กและมีด้ามจับแนวตั้งแบบยาวเพื่อการกวาดล้างมือที่มากขึ้น & ความจุในการถือครองสูงสุด 1000 lb
  • มาพร้อมแคลมป์อาร์มแบบแท่งแข็งพร้อมน๊อตยึดสปินเดิลในแนวตั้ง
  • หุ้มไวนิลที่ด้ามจับให้การยึดเกาะตามหลักสรีรศาสตร์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงใต้แคลมป์อาร์มฐานติดตั้งความสูงโดยรวมสลับล็อคพลัสราคา
DESTACO 2007-SBR Vertical Hold Down Action Clamp, ความจุ 1000 ปอนด์ | AJ8AVD พ.ศ. 2007-SBR1.68 "ตรง7.94 "ใช่฿3,612
DESTACO 2007-S Vertical Hold Down Action Clamp, ความจุ 1000 ปอนด์ | AJ8BDZ 2007-S1.25 "หน้าแปลน7.17 "ไม่฿1,832
DESTACO 2007-SR Vertical Hold Down Clamp, ความจุ 1000 ปอนด์ | AJ8BFD พ.ศ. 2007-SR1.25 "หน้าแปลน7.17 "ใช่฿3,610

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DESTACO 2007-SB แคลมป์ยึดแนวตั้ง, ความสูงใต้แคลมป์ 1.68 นิ้ว, ความยาวแขน 2.85 นิ้ว
฿1,998 / หน่วย