Destaco 2007-SBR แคลมป์ยึดแนวตั้งเหมาะสำหรับการจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานในงานไม้และงานโลหะ มีแท่งจับยึดแบบแข็งเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันการคลายตัวและการเคลื่อนตัวของชิ้นงานที่ไม่ต้องการ มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร แคลมป์สลับนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แคลมป์ล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้ง Destaco ช่วยให้มั่นใจได้ถึงวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดมาตรฐานและตัวยึดโบลต์ มาพร้อมฐานแบบตรงเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แคลมป์นี้ไม่แนะนำสำหรับการตัดเฉือนและการใช้งานด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 2007 Series ยังมีให้ในแถบ U ฐานหน้าแปลน แถบแข็งฐานแบบมีปีก และตัวเลือกที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 2007-SBR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งและตัวปิด การเชื่อม การประกอบ และงานไม้
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-SBR มีแขนจับและด้ามจับยาวเพื่อให้มีระยะว่างมือสูงสุด
- มีบูชชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อความทนทาน
- แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- สปินเดิลนีโอพรีนช่วยยึดชิ้นงานให้เข้าที่ ขณะที่อยู่ใกล้หน้าสัมผัสแคลมป์แนวตั้ง จึงป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุด/เลื่อนหลุด
- Destaco ด้ามจับพลาสติกสีสดใสของตัวล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้งช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- มาพร้อมกับฐานแบบตรงเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งได้อย่างปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตัวยึดโบลต์ Destaco 2007115-E ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวยึดที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-SBR
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 2007-SBR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้ง ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 2007-SBR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีฐานแบบตรงสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวแนวตั้ง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากรุ่น Destaco 2007-SBR แบบแท่งทรงแข็งแบบฐานตรงแล้ว แบรนด์ยังมีแถบ U ฐานแบบมีปีก (เดสตาโก้ 2007-U & เดสทาโก้ 2007-UR) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์จับแนวตั้งเหล่านี้มีบาร์แคลมป์แบบแข็งที่ดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนตัวของด้ามจับนี้จะดันแถบจับยึดกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนตัวระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน