ที่หนีบแนวตั้ง มีด้ามจับแบบตรง / T ตั้งฉากกับฐานในตำแหน่งล็อคเพื่อดันแขนจับยึดหรือแกนหมุนที่แนบมากับชิ้นงาน แคลมป์เหล่านี้รองรับสปินเดิลเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุดออกหรือลื่นไถลและยึดให้อยู่กับที่ตลอดการทำงาน แคลมป์สลับเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องจับยึดซ้ำหรือถอดชิ้นงานออก แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 201 Series ใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบ การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การทดสอบและการปิด แคลมป์เหล่านี้เป็นชุดที่เล็กที่สุดของแคลมป์ยึดแนวตั้งของ Destaco เพื่อประหยัดพื้นที่ระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน มีการติดตั้งแคลมป์บาร์รูปตัว U ซึ่งช่วยให้สามารถปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของก้านจับ แคลมป์บาร์ U เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแคลมป์สลับตามชิ้นงานขนาดต่างๆ แคลมป์สลับด้วยมือ Destaco 201-TU มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสี มีที่จับรูปตัว T เพื่อให้จับขณะถือ แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวสำหรับการติดตั้ง/การถอดอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวเรียบแนวนอน/ชิ้นงาน มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน และลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและการใช้งานหนัก Raptor Supplies ยังมีที่หนีบเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลส ฐานตรง และที่จับแนวตั้งแบบตรง เพื่อความสะดวกในการใช้งานในการใช้งานที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 201-TU นี้ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การขนส่ง อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับการประกอบและทดสอบ การตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้ง และงานไม้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับปิดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เช่น ฝาปิด ประตูห้อง / ประตู และฝาปิด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 201-TU มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- มาพร้อมกับแกนหมุน neoprene ให้ความจุสูงสุด 100 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีฐานยึดแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน
- มีแถบรูปตัวยูสำหรับปรับสปินเดิลตามความยาวของแท่งจับยึด เพื่อรองรับชิ้นงานขนาดต่างๆ
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับที่จับแนวตั้งที่เปิดได้ถึง 55 องศา สำหรับการเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 100 องศา
- มีที่จับ T สีสดใสที่ช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์นี้มีความสูง 0.63 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 1.01 นิ้ว
- แคลมป์นี้มีโปรไฟล์ต่ำสุดของแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies มอบสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 305208-M สำหรับการยึดชิ้นงาน
- Destaco ขอเสนอชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 201-TU เช่น แหวนรองแบบมีหน้าแปลน (102111) เพื่อการยึดสปินเดิลอย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 201-TU ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 201-TU มีรูเกลียวสองคู่บนฐานเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยบนชิ้นงานหรือพื้นผิวเรียบ
- สามารถถอดแคลมป์ออกได้ด้วยการคลายเกลียวโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ Destaco 201-TU รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. นอกเหนือจากตัวแปรนี้ที่มีฐานหน้าแปลนและที่จับ T, Raptor Supplies ยังมีฐานตรงและด้ามตรง (เดสทาโก้ 201-UB) และฐานหน้าแปลนและด้ามตรง (เดสตาโก้ 201-U) สไตล์แคลมป์แนวตั้งเช่นกัน ดูรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 201-TU ได้ที่ แคลมป์ Destaco 201 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถในอุดมคติของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางแบบ เช่น Destaco 201-TU มีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดติดด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยกแนวตั้ง การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน