DESTACO 201 Series แคลมป์ค้างแนวตั้ง
สไตล์ | รุ่น | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | ความยาวแขนหนีบ | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | จัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201- ยูเอส | 0.62 " | 1.02 " | £ 125 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | แนวตั้ง | ฿1,668 | |
B | 201-U | 0.63 " | 1.03 " | £ 100 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | แนวตั้ง | ฿843 | |
C | 201- ม ธ | 0.63 " | 1.01 " | £ 100 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | ยู - บาร์ | ที-แฮนเดิล | ฿2,049 | |
D | 201- ยูบี | 0.88 " | 1.03 " | £ 100 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | ยู - บาร์ | แนวตั้ง | ฿869 |
ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 201
แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco 201 Series เหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าแคลมป์ยึดแบบแมนนวลในแนวตั้ง ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือสปริงแคลมป์เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้ที่จับคันโยกที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อจับแคลมป์ นอกจากนี้ ยังใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การประกอบ/การทดสอบ งานไม้ และการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ยึดเหล่านี้มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำสำหรับพื้นที่แคบ และให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนแคลมป์ และที่จับโดยการเชื่อมเข้ากับตำแหน่งที่ต้องการ ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ แคลมป์เหล่านี้มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนสำหรับแรงจับสูงสุดและด้ามจับที่เหมาะกับสรีระ แคลมป์จับแนวตั้ง Destaco แบบแมนนวลมีฐานแบบตรงหรือแบบหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ที่หนีบสลับแนวตั้งแบบเชื่อมได้เหล่านี้ให้ความยืดหยุ่นในการจัดตำแหน่งด้ามจับตามต้องการและให้การยึดเกาะที่น้อยลงเมื่อยล้า แคลมป์ยึดแนวตั้งเหล่านี้ทำจากเหล็ก / สแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และสามารถทนต่อน้ำหนักได้มากถึง 125 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมีฐานหน้าแปลนหรือฐานตรงที่มีรูเกลียวสำหรับพื้นผิวที่รวดเร็วและปลอดภัยหรือการติดตั้งใบมีด ตามลำดับ แคลมป์เหล่านี้ให้ระยะที่มือที่ดีเยี่ยม และสามารถแสดงมุมเปิดแคลมป์บาร์สูงสุด 100 องศา
ใช้
แคลมป์จับยึดแนวตั้ง Destaco 201 Series เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน เช่น งานไม้ การประกอบ ฟิกซ์เจอร์ และการทดสอบ และการตัดเฉือนแบบเบา ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 201 Series มีโครงสร้างเหล็ก/สแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่งและรับประกันความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- มาพร้อมสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อแรงจับสูงสุด
- ที่หนีบเหล่านี้มาพร้อมกับที่จับ T ตามหลักสรีรศาสตร์หรือที่จับแนวตั้งพร้อมด้ามจับที่ไม่เมื่อยล้า
- พวกเขาสามารถแสดงมุมเปิดแคลมป์บาร์สูงสุด 100 องศาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
- ที่หนีบเหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 125 ปอนด์
- พวกเขามีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อให้มีความยืดหยุ่นแม้ในพื้นที่แคบ
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 201 Series เหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบหน้าแปลนหรือฐานตรงพร้อมรูเกลียวสำหรับพื้นผิวที่รวดเร็วและปลอดภัยหรือการติดตั้งใบมีดตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 305208-M และ 201943-M: ส่วนประกอบแกนหมุน Destaco เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์สวิงแบบใช้ลมรุ่น 201 ของแบรนด์ เพื่อปกป้องแคลมป์จากความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ สปินเดิลแบบปลายแบนที่ยึดติด (305208-M) และหัวหกเหลี่ยม (201943-M) เหล่านี้มีน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับได้ระหว่างระยะแคลมป์และช่วยให้ติดตั้งง่าย ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังมีอยู่ในรุ่นสแตนเลสเพื่อขจัดการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมการเชื่อมที่รุนแรง
- Destaco 102111 & 102911: แหวนรองจาน Destaco เหล่านี้มีการชุบสังกะสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อการสั่นสะเทือน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 201 Series เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
แคลมป์แขนสวิงแบบใช้ลม Destaco เหล่านี้มีฐานเป็นหน้าแปลนหรือฐานตรงพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งบนพื้นผิวหรือใบมีดที่รวดเร็วและปลอดภัย ตามลำดับ
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
แคลมป์สวิงแบบใช้ลมได้รับการออกแบบมาสำหรับการจับยึดชิ้นงานในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ และรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากสายรัดและส่วนประกอบตัวจับยึด สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
ที่หนีบแนวตั้ง Destaco มาพร้อมกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus หรือไม่
ใช่ แคลมป์แนวตั้ง Destaco จำนวนมากรวมถึง แคลมป์ค้าง Destaco 207-LR มาพร้อมกลไกความปลอดภัย Toggle Lock Plus ป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ใช่ Raptor Supplies สามารถส่งมอบแกนหมุน Destaco 201943-M และ 305208-M สำหรับแคลมป์ยึดของแบรนด์ เพื่อทดแทนชิ้นส่วนที่สึกหรอและปกป้องพวกมันจากความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco ต้องใช้ในการทำงาน
แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco ต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม) หน้าแปลน ชุดซีลสำรอง อะแดปเตอร์แขนแคลมป์ และชุดขายึดปลายเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดรีลท่อ Faucet Prerinse
- ปลอกนิรภัยและตัวยึดท่อ
- รีเลย์ Aquastat
- ตัวกรองและตลับน้ำหล่อเย็น
- ตัวเรือนข้อมูลเสียง
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- HOFFMAN ฉากยึดผนังเสริม Quick Tray Pro Series
- WATTS ฟิลเตอร์จีบ
- PS DOORS อุปสรรคน้ำท่วม EzDam
- GRUVLOK 45 องศา ข้อศอกรัศมียาว
- SPEARS VALVES LabWaste ท่อ CPVC
- MARTIN SPROCKET หน่วยหน้าแปลนแบริ่งลูกกลิ้ง
- STREAMLIGHT โคมไฟ
- AIRSPADE 5000 เครื่องมือขุดดินแบบใช้ลม
- BROWNING อุปกรณ์สกรูลำเลียง
- VESTIL การ์ดแร็คโปรไฟล์ต่ำซีรีส์ NPG4