แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 207-LR ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ การบินและอวกาศและยานยนต์สำหรับงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์สปริงแบบถอดได้หรือแคลมป์ C ในขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์จับสลับแนวตั้งนี้มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแคลมป์ และมีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์จับแนวตั้ง Destaco 207-LR ใช้สำหรับการใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ และรวมเข้ากับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดเดือยและบูชแบบแข็งและลงกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แคลมป์สลับแนวตั้งนี้ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน ด้ามจับและแขนแคลมป์ และเชื่อมเข้ากับตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการใช้งานจับยึดแบบต่างๆ แคลมป์จับสลับแนวตั้ง Destaco 207-LR มาพร้อมฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจ และรับน้ำหนักได้มากถึง 500 ปอนด์ มาพร้อมบาร์ U แบบเปิดสำหรับการต่อส่วนขยายอาร์มโดยไม่ยุ่งยาก
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์จับสลับแนวตั้ง Destaco 207-LR ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งและการขึ้นรูปและการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์และการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ยังเหมาะสำหรับการจับและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LR มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความแข็งแรงทางกลและทนต่อแรงกระแทก
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้ติดตั้งสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิด และการงอ
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LR มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายของผู้ใช้
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LR สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 500 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 207-LR ใช้ได้กับแกนหมุน Destaco M8 หรือ 5/16
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 207-LR ในแนวตั้งเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 207-LR มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
ถาม ตัวหนีบจับแนวตั้ง Destaco รุ่นใดบ้างที่มีจำหน่าย Raptor Supplies?
A. ที่หนีบจับแนวตั้งของ Destaco มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และโลหะผสมหลอม
ถาม แบรนด์มีที่หนีบสลับที่จับแนวตั้งที่คล้ายกันในรูปแบบแท่งอื่น ๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ ข้อเสนอของ Destaco ที่จับสลับแนวตั้ง ทรง U bar ยึดชิ้นงานให้เข้าที่
ถาม Destaco มีแคลมป์ยึดแนวตั้งพร้อมที่จับในมุมต่างๆ หรือไม่?
A.ใช่ บริษัทเสนอให้ ที่หนีบแนวตั้ง มีด้ามจับที่ปรับองศาได้ 99 องศา