แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-S เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานในงานไม้และงานโลหะ แคลมป์สลับนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีแท่งแคลมป์แบบแข็งเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันการคลายตัวและการเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องการของชิ้นงาน มาพร้อมฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง แคลมป์จับยึดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดมาตรฐานและตัวยึดโบลต์ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับงานกลึงและงานเชื่อม แคลมป์ Destaco 207 Series มีให้ในแถบ U ฐานหน้าแปลน แท่งฐานตรง และตัวเลือกที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 207-S แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวตั้งเหมาะสำหรับการตัดเฉือนแบบเบา การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด งานไม้ การประกอบและการทดสอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-S มีแท่งแคลมป์แบบแข็งเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันการคลายตัวและการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่ไม่ต้องการ
- มาพร้อมฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวตั้งนี้มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- ที่จับพลาสติกสีสดใสของแคลมป์ช่วยให้จับกระชับมือและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตัวยึดโบลต์ Destaco 207105 ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวยึดที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-S
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ล็อคสลับแนวตั้ง Destaco 207-S ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 207-S แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากรุ่น Destaco 207-S แบบแท่งฐานแข็งแบบมีปีกแล้ว ทางแบรนด์ยังมี U bar แบบฐานตรง (เดสทาโก้ 207-UB) & แถบ U ฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 207-UR) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco เป็นแคลมป์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งใช้สำหรับจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์จับแนวตั้งเหล่านี้มีบาร์แคลมป์แบบแข็งที่ดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนตัวของด้ามจับนี้จะดันแถบจับยึดกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนตัวระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน