แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UR ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่จะคงสภาพการล็อคกลางเหนือไว้ตลอดการทำงานของแคลมป์ แคลมป์ยึดแบบแมนนวลนี้มาพร้อมกับแขนจับยึดแบบแท่งรูปตัว U และการจัดเรียงแกนหมุนนีโอพรีนแบบปลายแบนเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานโดยป้องกันไม่ให้หลุดหรือลื่นไถล มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร แคลมป์แนวตั้งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลมาตรฐาน ด้ามจับแบบพลาสติกช่วยให้จับถนัดมือสูงสุดและช่วยให้ใช้งานแคลมป์ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้สำหรับงานเชื่อมและแมชชีนนิ่ง แคลมป์ Destaco 207 Series มีให้ในแถบแข็งฐานหน้าแปลนและแถบ U ฐานตรงรุ่นบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UR ออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น งานไม้ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบและการทดสอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 207-UR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งในพื้นที่จำกัด
- โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนของแคลมป์แบบสลับนี้ให้ความแข็งแกร่งระหว่างการทำงาน & ผิวเคลือบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อการเสียดสี
- ที่จับพลาสติกสีสันสดใสของแคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่จะคงสภาพการล็อคกลางเหนือไว้ตลอดการทำงานของแคลมป์
- แคลมป์ยึดแบบแมนนวลนี้มาพร้อมกับแขนจับยึดแบบแท่งรูปตัว U และปลายแบนที่มีการจัดเรียงสปินเดิลนีโอพรีนยึดติดเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 2007208-M ชุดประกอบแกนนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดใช้สำหรับเปลี่ยนแกนหมุนที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ค้างแนวตั้ง Destaco 207-UR
- แหวนหน้าแปลน Destaco 507107 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 207-UR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้ง ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UR มีรูปแบบการติดฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 207-UR แบบหน้าแปลนฐาน U บาร์รุ่นต่างๆ แล้ว แบรนด์ยังมีฐานแข็งแบบตรง (เดสทาโก้ 207-SB) และแถบ U ฐานตรง (เดสทาโก้ 207-ULB) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco เป็นแคลมป์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งใช้สำหรับจับชิ้นงานอยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ที่จับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 207-UR มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบนที่สั่งการด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน