ที่หนีบแนวตั้ง มีด้ามตรงซึ่งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแขนจับยึดหรือสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงานเพื่อให้อยู่กับที่ตลอดการทำงาน ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล แคลมป์สลับเหล่านี้เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ Destaco 207 Series แคลมป์ยึดแนวตั้งใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบสำหรับงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์และการปิด แคลมป์จับแบบสลับรุ่น 207 Series มีตัวเลือกแขนให้เลือกมากที่สุด (แถบ U, แถบ U แบบยาว, แถบ U แบบเปิด, แถบทึบและแถบทึบแบบยาว) และตัวเลือกการติดตั้ง (ฐานหน้าแปลน ฐานตรง และฐานคู่) สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์สลับด้วยมือ Destaco 207-UL มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสี มีแถบ U ยาวที่ขยายระยะเอื้อมของแคลมป์ และช่วยให้ปรับสปินเดิลเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน และป้องกันไม่ให้ซื้อแคลมป์แยกเพื่อจับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกัน แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิว/ชิ้นงานที่เรียบในแนวนอน Raptor Supplies ยังมีที่หนีบเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลส คุณลักษณะ Toggle lock Plus และที่จับ T เพื่อความสะดวกในการใช้งานในการใช้งานที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UL นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบและการทดสอบ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การตัดเฉือนแบบเบาและงานไม้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่ง ยานยนต์ อาหาร และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการยึดและปิดฝา ประตูห้อง ฝาครอบ และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UL มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีน ให้ความจุโหลดสูงสุด 375 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน
- มีแท่ง U ยาวสำหรับขยายระยะเอื้อมของแคลมป์และทำให้สามารถปรับสปินเดิลได้ตามความยาวของแท่งจับ ดังนั้นจึงรองรับชิ้นงานขนาดต่างๆ
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับด้ามจับแนวตั้งตรงที่หมุนได้ 57 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ 99 องศา
- มีที่จับพลาสติกสีสดใสที่ช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์นี้มีความสูง 1.25 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 3.85 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่ง Destaco 225208-M แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบนสำหรับจับชิ้นงาน
- Destaco ขอเสนอชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 207-UL เช่น แหวนรอง (507107) สำหรับการยึดสปินเดิลและด้ามจับแบบมีหน้าแปลนอย่างแน่นหนา (207305) เพื่อการยึดที่จับแคลมป์อย่างปลอดภัย
- นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งชุดแขนไขว้ Destaco 207426-Q เข้ากับแขนจับยึดเพื่อรองรับแกนหมุนสองแกนได้พร้อมกัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UL ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 207-UL ติดตั้งกับชิ้นงานหรือพื้นผิวเรียบโดยใช้รูเกลียวสองคู่บนฐานเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
- หากจำเป็นต้องถอดแคลมป์ออก สามารถคลายเกลียวได้ง่ายโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์ Destaco 207-UL รุ่นอื่นใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. นอกเหนือจากรุ่นนี้มีฐานหน้าแปลนและแถบ U ยาว Destaco ยังมีฐานตรง แถบ U ยาว (เดสทาโก้ 207-ULB) และฐานหน้าแปลน ด้ามยาว U bar & T (เดสทาโก้ 207-TUL) สไตล์แคลมป์แนวตั้งเช่นกัน สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 207-UL โปรดไปที่ แคลมป์ Destaco 207 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถในอุดมคติของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน มีการวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U เช่น Destaco 207-UL มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดติดซึ่งควบคุมด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา