DESTACO 207-TUL Vertical Hold Down Toggle Clamp, 375 lb ความจุในการจับ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แนวตั้งค้างแคลมป์ |
ความยาวฐาน | 1.38 " |
ความกว้างฐาน | 1.73 " |
ความยาวแขนหนีบ | 3.84 " |
สไตล์แคลมป์อาร์ม | ลอง ยู บาร์ |
แคลมป์บาร์เปิด | 99 องศา |
จัดการ | ที-แฮนเดิล |
มือจับเปิด | 57 องศา |
สไตล์การจัดการ | ที-แฮนเดิล |
ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | 1.25 " |
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | £ 375 |
วัสดุ | เหล็ก |
ฐานติดตั้ง | ตรง |
ความสูงโดยรวม | 6.93 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | destaco-207-s.pdf |
สลับล็อคพลัส | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.25 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 207-TUL ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ แคลมป์สลับแนวตั้งนี้มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแคลมป์ และมีฐานตรงพร้อมรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย Destaco 207-TUL แคลมป์สลับการกดค้างในแนวตั้งมีแถบ U ยาวที่ช่วยให้ปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของบาร์จับ Destaco 207-TUL แคลมป์สลับแนวตั้งสำหรับกดค้างในแนวตั้งมาพร้อมกับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดเดือยและบูชแบบแข็งและลงกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แคลมป์จับสลับแนวตั้งนี้มีระยะห่างมือขนาดใหญ่เพื่อลดจุดหนีบ และเป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์สปริงแบบถอดได้หรือแคลมป์ C ขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-TUL ช่วยให้เปิดแคลมป์บาร์และด้ามจับได้สูงถึง 99 องศา & 57 องศา ตามลำดับ และทำจากเหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง Destaco 207-TUL แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งรับน้ำหนักได้มากถึง 375 ปอนด์
แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 207-TUL ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งและการขึ้นรูปและการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ การขนส่งและอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้เหมาะสำหรับการจับและปิดฝา ฝาปิด และประตูเข้าออก
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
A. หลังจากจับยึดแล้ว แรงจับยึดสามารถปรับได้โดยคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
A. ที่หนีบจับแนวตั้งของ Destaco มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และโลหะผสมหลอม
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแขนหนีบ | สไตล์แคลมป์อาร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
207- ม ธ | 2.14 " | ยู - บาร์ | ฿2,494 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.