ที่หนีบแนวตั้ง มีด้ามจับแบบตรง / T ซึ่งตั้งฉากกับฐานแคลมป์ในตำแหน่งล็อค ผู้ใช้ย้ายที่จับเหล่านี้เพื่อดันแขนจับยึดและชุดแกนหมุนที่ยึดติดกับชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน โดยป้องกันไม่ให้หลุดหรือลื่นไถล แคลมป์สลับเหล่านี้เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์หรือถอดชิ้นงานเป็นประจำ แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207 Series เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบระหว่างงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์และการปิด แคลมป์ซีรีส์ 207 เหล่านี้มาพร้อมกับตัวเลือกแขนจับที่ใหญ่ที่สุด (บาร์ U แบบเปิด แถบ U แถบ U แบบยาว แถบทึบ และแถบทึบแบบยาว) และตัวเลือกการติดตั้ง (ฐานแปลน ฐานตรง และฐานคู่) แคลมป์สลับด้วยมือ Destaco 207-TU มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง และลดความเสียหาย/การสึกหรอเนื่องจากการจัดการที่หยาบและสภาพการเสียดสี มีแถบ U เพื่อปรับแกนหมุนเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน และป้องกันไม่ให้ซื้อแคลมป์แยกเพื่อจับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกัน แคลมป์นี้มีด้ามจับรูปตัว T ต่ำเพื่อให้จับถนัดมือขณะเดียวกันก็ประหยัดพื้นที่ระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดแบบเกลียวสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิว/ชิ้นงานที่เรียบในแนวนอน Raptor Supplies ยังมีที่หนีบเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลส คุณลักษณะ Toggle lock Plus และการกำหนดค่าด้ามจับแบบตรงเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-TU นี้ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การประกอบ และงานไม้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับปิดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เช่น ฝาปิด ประตูห้อง / ประตูทางเข้า และฝาปิด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-TU มาพร้อมกับที่จับ T สีสดใสที่ช่วยให้จับได้ง่ายและลดอาการเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์นี้มีการติดตั้งฐานหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน/ชิ้นงาน
- มีแคลมป์จับรูปตัว U เพื่อให้สามารถปรับสปินเดิลได้ตามความยาวของแท่งจับ ดังนั้นจึงรองรับชิ้นงานที่มีขนาดต่างกัน โดยรับน้ำหนักสูงสุด 375 ปอนด์
- ด้ามแคลมป์เปิดได้ 57 องศา สำหรับเปิดแคลมป์บาร์ได้ถึง 99 องศา
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- แคลมป์มีแคลมป์อาร์มยาว 2.14 นิ้ว และสูง 1.25 นิ้วใต้แคลมป์อาร์ม
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนอชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์ Destaco 207-TU แบบแมนนวล เช่น แหวนรอง (507107) สำหรับการยึดสปินเดิลและด้ามจับแบบมีจานอย่างแน่นหนา (207305) เพื่อการยึดที่จับแคลมป์อย่างปลอดภัย
- Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบชุดครอสอาร์ม Destaco 207426-Q สำหรับยึดกับแคลมป์อาร์ม เพื่อรองรับสปินเดิลสองอันในเวลาเดียวกัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-TU เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 207-TU มีรูเกลียวสองรูที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยบนชิ้นงานหรือพื้นผิวเรียบในแนวนอน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ Destaco 207-TU รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Destaco มีแถบ U ยาว (เดสทาโก้ 207-TUL) และด้ามตรง (เดสตาโก้ 207-U) ที่หนีบแนวตั้งนอกเหนือจากตัวแปรนี้ สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 207-TU โปรดไปที่ แคลมป์ Destaco 207 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 207-TU มีแกนหมุนที่สั่งการด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยกในแนวตั้ง การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน