แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 201-USS จับชิ้นงานให้มั่นคงในตำแหน่งที่อยู่กับที่โดยใช้คันโยกที่จับและปล่อยหัวแคลมป์ในขณะที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรง ใช้แรงจับยึดด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ และมาพร้อมกับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแบบแข็งและลงกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แคลมป์สลับการกดค้างในแนวตั้งนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงในขณะที่ยึดวัสดุไว้กับพื้นผิวการทำงาน มาพร้อมกับด้ามยาวที่ให้ระยะวางมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถจัดตำแหน่งใหม่ได้เพื่อจำกัดมุมเปิดสูงสุด 100 องศาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม แคลมป์นี้มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแคลมป์ และมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย Destaco 201-USS แคลมป์แนวตั้งเหมาะสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบ การทดสอบ การเชื่อม การเจาะ การกัดและงานไม้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดดเด่นด้วยโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 125 ปอนด์ แคลมป์สลับแนวตั้งนี้มีแคลมป์อาร์ม U bar สำหรับการต่อส่วนขยายของอาร์มได้ง่าย
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์เปิดปิดแนวตั้ง Destaco 201-USS มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบ การทดสอบ การเชื่อม การเจาะ การกัด และงานไม้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 201-USS รวมเข้ากับบูชชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อความทนทาน
- แคลมป์ยึดนี้มีการออกแบบคงที่เพื่อให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- มีระยะห่างมือขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น
- ด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มาพร้อมกับด้ามจับที่หุ้มด้วยแม่พิมพ์เพื่อความสบายสูงสุดของผู้ใช้
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 201-USS มาพร้อมกับแกนหมุนหัวหกเหลี่ยมสแตนเลสเพื่อแรงจับสูงสุด
- มีการออกแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกซึ่งให้ความสะดวกในการติดตั้งและการยึดเกาะแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 201943-M: ชุดประกอบแกนหมุนหัวหกเหลี่ยมทำจากสเตนเลสสตีลเหล่านี้มีตัวเกลียวที่ช่วยในการติดตั้ง Destaco 201-USS ในแนวตั้งที่หนีบบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว
ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ - Destaco 102911: แหวนรองหน้าแปลนสแตนเลสเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 201-USS เพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้ได้กับสปินเดิล M5 หรือ #10 ทั้งหมด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 201-USS เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 201-USS มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแบบกดค้างในแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)