ที่หนีบแนวนอน มีด้ามตรงที่วางขนานกับฐานเพื่อดันแขนจับยึดและสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงานเพื่อการจับยึดที่ปลอดภัย ใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึด/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน Destaco 2017 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนมีแท่งแคลมป์รูปตัว U สำหรับการปรับชุดสปินเดิลที่หลากหลายเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่และป้องกันไม่ให้หลุดหรือลื่นไถลตลอดการทำงาน แคลมป์เหล่านี้มีความสามารถหมุนเดือยจับคงที่ ให้การทำงานที่ราบรื่นและมีระยะห่างมือมากขึ้นสำหรับการลดจุดหนีบ Destaco 2017-UR แคลมป์ยึดแนวนอนใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ งานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบ การทดสอบและการปิด แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสี เป็นแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus ซึ่งป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นหรือการเคลื่อนไหว แคลมป์นี้มีจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องใช้กลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน พร้อมผิวสีดำไม่สะท้อนแสงบนแคลมป์ (Blackout Series) on Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2017-UR นี้ใช้สำหรับการตัดเฉือนน้ำหนักเบา งานไม้ การตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้ง การทดสอบและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การขนส่ง การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับปิดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เช่น กลอง ฝาปิด ฝาปิด และประตูห้องและทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2017-UR มีแถบตัว U สำหรับติดชุดสปินเดิลเพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- มีด้ามจับที่ถือง่ายซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์นี้ใช้สปินเดิลนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนเพื่อลดรอยหนีบบนพื้นผิวที่เสร็จแล้ว
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลน ให้ความจุสูงสุด 560 ปอนด์
- แกนหมุนนี้ยังสามารถปรับในแนวตั้งหรือแนวนอนได้โดยใช้หน้าแปลนเพื่อปรับแคลมป์ตามความหนาของชิ้นงานและแรงจับยึดที่ต้องการ
- มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของแคลมป์
- แคลมป์นี้ให้แคลมป์บาร์เปิดได้ 73 องศา โดยการขยับที่จับได้ถึง 69 องศา
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- แคลมป์นี้มีความสูง 0.89 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 1.89 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนออะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น แหวนรองจาน (215105) เพื่อการยึดที่ปลอดภัย
- ฉันเน้น 215208-M แกนหมุนนีโอพรีนผูกมัดปลายแบนยังสามารถจัดหาโดย Raptor Supplies สำหรับจับชิ้นงานด้วยแคลมป์มือ Destaco 2017-UR
- ส่วนต่อขยายแขน Destaco L-217-4-01 ช่วยเพิ่มระยะเอื้อมของแคลมป์แบบแมนนวลนี้ด้วยการติดเข้ากับแขนแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2017-UR ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 2017-UR สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วกับพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวสองคู่บนฐานที่มีหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือรุ่น Destaco 2017-UR รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Destaco มีที่หนีบที่คล้ายกันโดยไม่มีกลไก Toggle Lock Plus (2017-U) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ระบบล็อคสำรองนี้ Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบแคลมป์นี้ในรุ่น BLK (Blackout Series) ที่มีพื้นผิวสีดำที่ไม่สะท้อนแสง
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco มีกลไก Toggle Lock Plus ในรุ่นที่เลือกไว้สำหรับการล็อกรองของแคลมป์เพื่อให้แน่ใจว่าจะคงสภาพการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง คุณลักษณะนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์จับแนวนอนแบบแท่ง U นั้นดำเนินการด้วยตนเองเพื่อดันแท่งแคลมป์และส่วนประกอบสปินเดิลกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนอยู่ในตำแหน่งแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. กำลังจับหรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถในอุดมคติ (วัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์) ของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ