แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-UL มีโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อให้มีความทนทาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อใช้งานแคลมป์ แคลมป์ยึดนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ที่ถอดออกได้เมื่อทำงานซ้ำๆ ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ แคลมป์ยึดแนวนอนนี้มีความสามารถในการจับยึดสูงเพื่อลดการติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-UL ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่บ่อยครั้งของชิ้นงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อเข้าที่แคลมป์ แคลมป์สลับ Destaco นี้ใช้ในงานเจียร การเชื่อม การประกอบ การตัดเฉือนและการขึ้นรูปโลหะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์ยึดแนวนอนนี้มีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์เอง มาพร้อมกับแขนจับยึดเหล็กกล้าผสมที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรับน้ำหนักสูงสุด 60 ปอนด์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-UL รวมระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงจับยึดอันทรงพลังโดยแทบไม่ต้องล็อคหรือปลดล็อก เนื่องจากแรงนี้ส่งไปตามลิงก์ การล็อกหรือปลดล็อกสวิตช์จึงไม่ต้องการแรงใดๆ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-UL มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเจียร การเชื่อม การประกอบ การตัดเฉือนและการแปรรูปโลหะ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 205-UL แคลมป์ยึดแนวนอนใช้สำหรับจับยึดงานเบาในพื้นที่จำกัด
- แคลมป์สลับนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน และแคลมป์อาร์ม U bar แบบเปิดเพื่อป้องกันไม่ให้สปินเดิลหลุดออกจากปลาย
- ประกอบด้วยด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ที่ให้ความสบายสูงสุดแก่ผู้ใช้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 205208-M: ชุดประกอบสปินเดิลเหล่านี้ประกอบด้วยแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ยึด Destaco 205-UL ในแนวนอนเพื่อยึดวัสดุไว้กับพื้นผิวการทำงาน แกนหมุนเหล่านี้สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้
ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 205-UL เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 205-UL นี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวเพื่อให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับแนวนอนได้อย่างไร?
A. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อป้องกันการเสียดสี การบิดเบี้ยว หรืองอ)
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม ตัวหนีบสลับค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม