Destaco 205-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอน เหมาะสำหรับการยึดวัสดุ/ชิ้นงานเข้ากับโต๊ะทำงานในอุปกรณ์งานไม้ แคลมป์ยึดแบบแมนนวลนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดงาน มีแท่งรูปตัว U ที่ออกแบบมาเพื่อให้การปรับสปินเดิลอย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งยึด คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานขนาดต่างๆ นอกจากนี้ แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลแบบมาตรฐาน แคลมป์นี้มีที่จับโค้งมนพร้อมกริปพลาสติกเพื่อให้มีแรงงัดสูงสุดขณะจับยึด และรับประกันความสบายของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-U มาพร้อมกับชุดแกนสปินเดิลนีโอพรีนแบบปรับได้ที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล โครงสร้างเหล็กของแคลมป์ช่วยลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์สลับนี้กับงานเชื่อม แคลมป์ Destaco 205 Series มีให้เลือกทั้งแบบสร้างจากสแตนเลส แท่ง U ฐานตรง และรูปแบบแท่งทรงแข็งฐานหน้าแปลนบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ Destaco 205-U ออกแบบมาสำหรับการประกอบ การตรวจสอบการปิด และงานไม้ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้กับกระบวนการแปรรูปอาหารได้ แต่ไม่แนะนำสำหรับการตัดเฉือนและการเชื่อม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 205-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอนมีการออกแบบที่กะทัดรัดที่ช่วยให้จับงานเบาได้ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและพื้นที่จำกัด
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กและสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อความทนทาน ความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้งาน
- มีด้ามจับพลาสติกที่ช่วยให้จับกระชับมือสูงสุดขณะหนีบ และช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- มีแท่งแคลมป์รูปตัว U ที่ออกแบบมาเพื่อให้ปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวนอน ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และตัวแปรที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-U รองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่จัดหาโดย Destaco ซึ่งรวมถึงสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด (Destaco 205208-M) และแหวนรองหน้าแปลน (Destaco 105106)
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 205-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอนได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-U มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรู 4 ตัวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 205-U แบบหน้าแปลนฐาน U bar รุ่นต่างๆ แล้วทางแบรนด์ยังมี U bar แบบฐานตรง (เดสทาโก้ 205-UB) และแท่งแข็งฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 205-S) ที่หนีบแนวนอน
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มีที่จับในแนวนอนและได้รับการออกแบบสำหรับจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น แคลมป์สลับ Destaco 205-U มีสปินเดิลนีโอพรีนที่ผูกมัดปลายแบนซึ่งดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้ที่จับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับแนวนอนนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับยึดแนวตั้งจะอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน ที่จับนั้นจะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน