Destaco 205-S แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดวัสดุ/ชิ้นงานเข้ากับโต๊ะทำงานในอุปกรณ์งานไม้ แคลมป์จับยึดแบบแมนนวลนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดงาน แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มีด้ามจับโค้งมนพร้อมกริปพลาสติกเพื่อให้แรงงัดสูงสุดขณะจับยึด & ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ในการใช้งานเป็นเวลานาน แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลแบบมาตรฐาน มาพร้อมกับชุดแกนสปินเดิลนีโอพรีนแบบปรับได้ที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด โครงสร้างเหล็กของแคลมป์ช่วยลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์สลับนี้สำหรับการตัดเฉือนและการเชื่อม แคลมป์ Destaco 205 Series มีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลส แท่งตัว U แบบฐานตรง และแบบแถบแข็งแบบฐานมีปีกบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดด้วยมือ Destaco 205-S ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการปิด งานไม้ และการประกอบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แคลมป์นี้ยังสามารถใช้สำหรับกระบวนการแปรรูปอาหาร แต่ไม่แนะนำสำหรับการตัดเฉือนและการเชื่อม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-S มีการออกแบบที่กะทัดรัดที่ช่วยให้สามารถจับงานเบาในพื้นที่แคบได้
- มีด้ามจับพลาสติกที่ช่วยให้จับกระชับมือสูงสุดขณะหนีบและลดความเหนื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์ยึดด้วยมือ Destaco มีโครงสร้างเหล็กและแกนหมุนนีโอพรีนเพื่อความทนทาน ความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้งาน
- มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- แคลมป์ค้าง Destaco แบบแมนนวลมีแขนแคลมป์แบบแท่งแข็งที่ออกแบบมาเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างแน่นหนาตลอดการทำงานของแคลมป์
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวนอน ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 205208-M ใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ค้างแนวนอน Destaco 205-S
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-S ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-S มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ออกแบบมาเพื่อรักษาชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโลหะและงานไม้
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์อาร์มแคลมป์แบบแท่ง U บางรุ่น เช่น Destaco 205-S มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนผูกมัดซึ่งสั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ถึงการจับยึดอย่างแน่นหนา
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากตัวแท่งฐานแข็งแบบมีปีกแล้ว Destaco ยังมีแท่งตัว U แบบฐานตรง (เดสทาโก้ 205-UB) และ U bar ฐานหน้าแปลน (เดสตาโก้ 205-U) ที่หนีบแนวนอน สำหรับสภาวะที่มีการเสียดสีสูง
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)