แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SB เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานบนพื้นผิวเรียบในโรงงานผลิตและงานไม้ มีการออกแบบรายละเอียดต่ำที่ลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการใช้งานแคลมป์ จึงช่วยให้ใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ง่าย แคลมป์กดค้างนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องทำงานกับชิ้นงานเดิมซ้ำๆ แคลมป์ปีกนกนี้มีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปรับได้ที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนและผิวเคลือบสังกะสีเพื่อความแข็งแรงและป้องกันการหักงอ/หักภายใต้ภาระหนัก แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มาพร้อมกับด้ามจับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้จากการใช้งานเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้สำหรับการตัดเฉือนและการเชื่อม แคลมป์ Destaco 205 Series ยังมีอยู่ในการออกแบบแถบ U ฐานหน้าแปลนบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SB ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการปิด งานไม้ แคลมป์สำหรับงานเบา และการประกอบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SB มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำที่ลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการใช้งานแคลมป์ ดังนั้นจึงทำให้ใช้งานได้ง่ายในพื้นที่จำกัด
- แคลมป์แบบสลับนี้มีแขนจับยึดแบบแข็งพร้อมสปินเดิลนีโอพรีนแบบปรับได้ที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนและเคลือบสังกะสีเพื่อให้มีความแข็งแรงและป้องกันการดัด/หักภายใต้ภาระหนัก
- มาพร้อมด้ามจับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- Destaco ยังมีโปรไฟล์ต่ำที่หลากหลาย ที่หนีบแนวนอน ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 205208-M ใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SB
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SB ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SB มีฐานตรงพร้อมรูยึดคู่เดียวเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งได้อย่างปลอดภัย ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโลหะและงานไม้
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่งแข็งบางแบบ เช่น Destaco 205-SB มีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดด้วยมือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากแท่งแข็งแบบฐานตรงรุ่นนี้แล้ว Destaco ยังมีแท่งฐานรูปตัว U แบบมีปีก (เดสตาโก้ 205-U & เดสทาโก้ 205-UR) ที่หนีบแนวนอน สำหรับสภาวะที่มีการเสียดสีสูง รุ่นสเตนเลสสตีล (เดสตาโก 205-ยูเอสเอส) ได้อีกด้วย
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน