ที่หนีบแนวนอน มีที่จับที่วางในแนวนอนหรือขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค ที่จับนี้สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อดันแขนจับยึดและแกนหมุนที่ติดกับชิ้นงานเพื่อการยึดที่ปลอดภัย แคลมป์แบบใช้มือเหล่านี้ใช้เพื่อยึดชิ้นงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดซ้ำในงานไม้ งานโลหะ และการผลิต Destaco 205 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนเป็นแคลมป์ยึดแนวนอนที่เล็กที่สุดของ Destaco เพื่อความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์ Destaco 205-SSS มาพร้อมกับแท่งแคลมป์ที่เป็นของแข็งเพื่อรองรับสปินเดิลสแตนเลสหัวหกเหลี่ยมที่ตำแหน่งคงที่เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานคลายตัวและหยุดนิ่งตลอดการทำงาน แคลมป์ยึดนี้มีสแตนเลสสำหรับทนต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 75 ปอนด์ Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ความจุสูงสุด 60 ปอนด์; แคลมป์บาร์รูปตัว U สำหรับการปรับชุดสปินเดิลที่ยืดหยุ่น
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SSS เหมาะสำหรับการประกอบ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด งานไม้ และงานแคลมป์สำหรับงานเบาในอุตสาหกรรมอากาศยาน สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับดำเนินการปิดอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น ประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SSS มีแท่งแข็งสำหรับกำหนดตำแหน่งคงที่ของสปินเดิลที่ต่ออยู่
- ทำจากสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
- แคลมป์นี้มีความจุสูงสุด 75 ปอนด์.
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอน
- แคลมป์มาพร้อมกับสปินเดิลแบบปรับได้เพื่อการยึดชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- แคลมป์อาร์มมีความสูง 0.35 นิ้ว ยาว 0.89 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสทาโก้ 205943-M: Raptor Supplies มอบสปินเดิลสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมสำหรับจับชิ้นงานเมื่อติดตั้งเข้ากับแถบแคลมป์ของแคลมป์ Destaco 205-SSS
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SSS ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 205-SSS ยึดฐานหน้าแปลนของแคลมป์ไว้มีรูยึดแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์ Destaco 205-SSS รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็ก (205-S) ที่ให้ความแข็งแรงของโครงสร้างและสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 60 ปอนด์ Destaco ยังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันด้วยแท่งแคลมป์รูปตัวยู (205- ยูเอส) สำหรับการปรับตำแหน่งของแกนหมุนที่ยึดได้อย่างยืดหยุ่น
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์ยึดแนวนอนดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกเพื่อดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะวางในแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่แคลมป์ส่งไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดหรือความจุเป็นตัววัดความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ โดยวัดระหว่างกระบวนการผลิต แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของแกนหมุนในด้ามจับยึดและแรงต้านที่กระทำบนแคลมป์
ถาม: จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อทำการบำรุงรักษา?
A. ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC เพื่อสร้างใหม่หรือซ่อมบำรุงแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักสำหรับรอกและ/หรืองานยกหรือไม่?
A. ไม่ แคลมป์ Destaco ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก พวกเขามีการดำเนินงานที่ปลอดภัย
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ