แคลมป์ปีกนกแนวนอน Destaco 205-SR ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่การกดค้างสามารถใช้แทนตัวยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบที่กะทัดรัดและมีความสูงต่ำสำหรับพื้นที่จำกัด ที่หนีบแนวนอนนี้มาพร้อมกับที่จับที่สามารถใช้งานได้จากด้านหน้าหรือด้านข้าง แคลมป์ยึดนี้มาพร้อมกับฐานแบบมีหน้าแปลนซึ่งมีแถบยึดแบบแข็ง มุมเปิดของแถบแคลมป์สูงถึง 94 องศา และรองรับน้ำหนักได้ 60 ปอนด์ เป็นทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์แบบถอดได้เมื่อทำงานซ้ำๆ แคลมป์ปีกนกแนวนอน Destaco 205-SR ทำจากสแตนเลสและมีที่จับแนวนอนขนานกับแถบหนีบ มาพร้อมกับที่จับ ระบบคันโยก และแถบยึด แถบยึดช่วยให้แน่ใจว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ และระบบคันโยกจะใช้แรงกดบนวัตถุอย่างเพียงพอเพื่อให้ชิ้นงานมั่นคงสำหรับการทำงาน มีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับตัวแคลมป์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco นี้รวมเข้ากับระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงยึดอันทรงพลังโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคหรือปลดล็อค แคลมป์ปีกนกนี้ใช้เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับคันโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อจับแคลมป์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SR ถูกรวมเข้ากับระบบปรับแรงดันอัตโนมัติที่ปรับแรงดันของแคลมป์โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถจับยึดชิ้นงานขนาดต่าง ๆ และปรับแรงดันได้เอง แคลมป์ปีกนกแนวนอน Destaco 205-SR มาพร้อมกับคันปลด Toggle Lock Plus ที่ป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SR ใช้สำหรับการประกอบ แคลมป์สำหรับงานเบา และงานไม้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 205-SR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอนเป็นแคลมป์ล็อคแนวนอนที่เล็กที่สุดของ Destaco แคลมป์แนวนอน มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวาง และเหมาะสำหรับการจับยึดแบบเบาในพื้นที่จำกัด
- เครื่องนี้มาพร้อมกับแกนหมุนนีโอพรีนสำหรับแรงจับสูงสุด
- แคลมป์สลับนี้มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน และรองรับน้ำหนักได้มากถึง 60 ปอนด์
- Destaco 205-SR แคลมป์จับยึดแนวนอนถูกรวมเข้ากับคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยทำให้มั่นใจว่าสภาพการล็อคตรงกลางเหนือนั้นคงอยู่ และแคลมป์ยังคงได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน M4 หรือ #8
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 205208-M: ชุดประกอบสปินเดิลเหล่านี้ประกอบด้วยแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ยึด Destaco 205-SR ในแนวนอนเพื่อยึดวัสดุไว้กับพื้นผิวการทำงาน แกนหมุนเหล่านี้สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้
ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 205-SR สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 205-SR นี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแนวนอนใช้อย่างไร?
A. ที่หนีบจับแนวนอนใช้การล็อคแบบ over-center เพื่อยึดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งล็อค
ถาม ข้อแตกต่างระหว่างแคลมป์แบบกดค้างแนวนอนและแนวตั้งต่างกันอย่างไร
A. ตัวหนีบแบบสลับมีความยืดหยุ่นสูง ข้อแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับค้างแนวนอนและแนวตั้งคือที่จับและแถบ ทั้งสองเคลื่อนไปในทิศทางที่ต่างกัน แคลมป์แนวนอนมีที่จับในแนวนอน (ขนานกับฐาน) เมื่อแคลมป์ถูกล็อค ในขณะที่แคลมป์แนวตั้งมีที่จับในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่อจับยึด
ถาม การกดค้างไว้หมายความว่าอย่างไร
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบกดค้าง Destaco ใช้แรงในทิศทางลง ซึ่งตั้งฉากกับเครื่องมือที่ติดตั้งบนพื้นผิว มาในสไตล์แนวตั้งและแนวนอน
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์แบบสลับได้ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะของเราได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง
ถาม แคลมป์แบบใช้มือ Destaco ทำงานอย่างไร และให้ประโยชน์กับงานฟิกซ์เจอร์อย่างไร
A. ที่หนีบสลับแบบใช้มือของ Destaco ยึดชิ้นส่วนเข้ากับฟิกซ์เจอร์อย่างปลอดภัยและถูกหลักสรีรศาสตร์ แคลมป์ที่ออกฤทธิ์เร็วเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรอบเวลา