แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SL เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานบนพื้นผิวเรียบในโรงงานผลิตและงานไม้ มีการออกแบบรายละเอียดต่ำที่ลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการใช้งานแคลมป์ จึงช่วยให้ใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ง่าย แคลมป์กดค้างนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องทำงานกับชิ้นงานเดิมซ้ำๆ แคลมป์ปีกนกนี้มีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปรับได้ที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนและผิวเคลือบสังกะสีเพื่อความแข็งแรงและป้องกันการหักงอ/หักภายใต้ภาระหนัก แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มาพร้อมกับด้ามจับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้จากการใช้งานเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้สำหรับการตัดเฉือนและการเชื่อม แคลมป์ Destaco 205 Series ยังมีอยู่ในแถบ U bar แบบฐานตรงบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SL ออกแบบมาสำหรับการประกอบ การตรวจสอบการปิดและการติดตั้ง งานไม้ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SL มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำที่ลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งแคลมป์และการใช้งาน ซึ่งช่วยให้ใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ง่าย
- แคลมป์แบบสลับนี้มีแขนจับยึดแบบแข็งพร้อมสปินเดิลนีโอพรีนแบบปรับได้ที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนและเคลือบสังกะสีเพื่อให้มีความแข็งแรงและป้องกันการดัด/หักภายใต้ภาระหนัก
- มาพร้อมด้ามจับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดคู่เดียวเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอนได้อย่างปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 205208-M ใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SL
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SL ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 205-SL มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดคู่เดียวเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอนได้อย่างปลอดภัย ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ออกแบบมาเพื่อรักษาชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโลหะและงานไม้
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์อาร์มแคลมป์แบบแท่งแข็งบางรุ่นมีสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดติดซึ่งสั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีสินค้าประเภท low profile อีกด้วย ที่หนีบแนวนอน ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงบนแคลมป์ Destaco แสดงถึงพื้นที่ที่จดจำได้ สิ่งนี้ทำเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ปฏิบัติงานว่าจุดจับสำหรับการปฏิบัติงานอยู่ที่ใดและควรจับที่ใด สีของมันไม่มีความสำคัญเพิ่มเติมต่อการทำงานของแคลมป์
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากฐานรองแบบมีปีกนี้แล้ว Destaco ยังมีฐานแบบตรง (เดสทาโก้ 205-UB & เดสทาโก้ 205-SB) ที่หนีบแนวนอน
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน