แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LB เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาชิ้นงานให้อยู่กับที่ในงานไม้และโรงงานผลิต แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงเมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน โดยจะยึดกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้ที่จับคันโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงาน ที่จับคันโยกประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน Destaco 207-LB แคลมป์กดค้างในแนวตั้งเพื่อปรับที่จับในแนวตั้งสำหรับมุมเปิด 90 องศา แคลมป์สลับแบบกดค้างในแนวตั้งนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ได้รับการกลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LB ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนไหวของชิ้นไม้บ่อยครั้ง ระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แรงกดสูงและความสามารถในการปรับได้ที่ยืดหยุ่นนั้นมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มีการออกแบบคงที่เพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์เอง แคลมป์สลับ Destaco นี้มาพร้อมกับแขนจับยึดเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรับน้ำหนักสูงสุด 500 ปอนด์
เรายังมี 207-LBR แคลมป์ยึดแนวตั้งที่มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อกตรงกลางเหนือไว้ และแคลมป์ยังคงได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LB ใช้สำหรับการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การประกอบ / การทดสอบ การตัดเฉือนแบบเบาและงานไม้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LB มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อให้มีความเหนียวทางกายภาพและแรงจับยึดสูงสุด
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LB มาพร้อมกับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่ง่ายดายและผู้ใช้เมื่อยล้าน้อยลง
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LB สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 500 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LB เข้ากันได้กับแกนหมุน M8 หรือ 5/16 ของแบรนด์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LB ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LB มีฐานตรงที่มีรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์อย่างเช่น Destaco 207-LB มีบาร์แคลมป์แบบแข็งที่สั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนตัวของด้ามจับนี้จะดันแถบจับยึดกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนตัวระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. คุณปรับแคลมป์สลับอย่างไร?
ก. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (ให้มากับตัวเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิด หรืองอ)
ถาม แคลมป์สลับสามารถรับแรงกดได้มากแค่ไหน?
A. ตัวหนีบสลับ Destaco แบบกดค้างจะใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถเห็นแรงจับยึดบนตัวบรรจุภัณฑ์ ซึ่งวัดเป็นนิวตันโดยเฉพาะ ใช้ข้อมูลที่มีขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับของแรงกดที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งไม้ใหญ่ยิ่งต้องใช้แรงกดมาก ดังนั้น เราขอแนะนำว่าแคลมป์ไม่แข็งแรงหรือใหญ่พอที่จะกดได้ ก็ต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลาย สิ่งนี้ช่วยเพิ่มแรงกดดัน
Q. แคลมป์จับยึดทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์จับยึด Destaco ใช้แรงในทิศทางลง ตั้งฉากกับเครื่องมือที่ยึดพื้นผิว มาในสไตล์แนวตั้งและแนวนอน