แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LBR ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร แคลมป์ค้าง Destaco แบบแมนนวลมาพร้อมแขนแคลมป์แบบแท่งยาวสำหรับยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด แคลมป์ Destaco 207-LBR ช่วยให้มั่นใจได้ถึงวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดมาตรฐาน มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่จะคงสภาพการล็อคกลางเหนือไว้ตลอดการทำงานของแคลมป์ ด้ามจับแบบพลาสติกช่วยให้จับถนัดมือสูงสุดและช่วยให้ใช้งานแคลมป์ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับงานเชื่อมและแมชชีนนิ่ง แคลมป์ Destaco 207 Series มีให้ในแถบ U ฐานหน้าแปลนและแถบทึบฐานแบบมีปีกบน Raptor Supplies. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LBR ออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงงานไม้ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบและการทดสอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 207-LBR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งในพื้นที่จำกัด
- โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนของแคลมป์แบบสลับนี้ให้ความแข็งแกร่งระหว่างการทำงาน & ผิวเคลือบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อการเสียดสี
- Destaco ด้ามจับพลาสติกสีสดใสของตัวล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้งช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่จะคงสภาพการล็อคกลางเหนือไว้ตลอดการทำงานของแคลมป์
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีแท่งแคลมป์แข็งที่ยึดชิ้นงานเข้าที่อย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตัวยึดโบลต์ Destaco 207105 ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวยึดที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LBR
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LBR ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-LBR มีสไตล์การติดฐานตรง ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวแนวตั้ง/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกเหนือจากรุ่น Destaco 207-LBR แบบแท่งทรงแข็งแบบฐานตรงแล้ว แบรนด์นี้ยังมีแถบตัว U ฐานแบบมีปีก (เดสตาโก้ 207-U) และแท่งแข็งฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 207-S) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแนวตั้ง เช่น Destaco 207-LBR มีแขนจับยึดแบบแท่งแข็งที่ควบคุมด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนตัวของด้ามจับนี้จะดันแท่งเหล็กเข้ากับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนตัวระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ถึงการจับยึดอย่างแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน