แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-UR เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด แคลมป์สลับนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แคลมป์ Destaco 210-UR ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลมาตรฐาน มีแท่งรูปตัว U ที่ช่วยให้ปรับแกนหมุนได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งยึด คุณลักษณะนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับการตัดเฉือน แคลมป์ Destaco 210 Series มีให้เลือกทั้งแบบแท่งฐานตรงและแบบแท่งฐานแบบมีปีกบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-UR ออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดและฝาปิด การเชื่อม อาหารและบรรจุภัณฑ์ และการประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-UR มีสปินเดิลนีโอพรีนที่ช่วยยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่ในขณะที่อยู่ใกล้หน้าสัมผัสแคลมป์แนวตั้ง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุดออก/ลื่นไถล
- มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
- มีฐานแบบหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- ที่จับพลาสติกสีสันสดใสของแคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 240208-M ใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-UR
- แหวนหน้าแปลน Destaco 235106 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-UR ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-UR มีฐานแบบหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 210-UR แบบหน้าแปลนฐาน U บาร์รุ่นต่างๆ แล้ว แบรนด์ยังมีฐานแข็งแบบตรง (เดสทาโก้ 210-SB) และแท่งแข็งฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 210-S) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco เป็นแคลมป์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 210-UR มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบนซึ่งสั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ถึงการจับยึดอย่างแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน