แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 210-USS ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ แคลมป์สลับแนวตั้งนี้มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแคลมป์ และมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 210-USS มีแท่งทรงแข็งที่ช่วยให้ปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ และทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco 210-USS มาพร้อมกับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและลงกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและมีระยะห่างของมือขนาดใหญ่เพื่อลดจุดหนีบ แคลมป์จับแบบแนวตั้งนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์สปริงแบบถอดได้หรือแคลมป์ C ขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-USS ช่วยให้เปิดแคลมป์บาร์และด้ามจับได้สูงถึง 103 องศาและ 58 องศา ตามลำดับ และทำจากสแตนเลสเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง Destaco 210-USS แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งรับน้ำหนักได้มากถึง 750 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-USS ใช้ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น งานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-USS ทำจากสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้ช่วยให้แคลมป์บาร์และที่จับเปิดได้สูงถึง 103 องศาและ 58 องศาตามลำดับ
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-USS มาพร้อมกับด้ามยาวพร้อมระยะวางมือที่ยอดเยี่ยมเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 750 ปอนด์
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-USS มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 237943-M หัวหกเหลี่ยม สปินเดิลสแตนเลสใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/เสื่อมสภาพบนแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210-USS
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 210-USS แคลมป์แบบกดค้างในแนวตั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 210-USS มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับค้างในแนวตั้งได้อย่างไร?
A. หลังจากจับยึดแล้ว แรงจับยึดสามารถปรับได้โดยคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
Q. แคลมป์จับแนวตั้งรุ่น Destaco รุ่นใดบ้างที่มีให้บริการ Raptor Supplies?
A. ที่หนีบจับแนวตั้งของ Destaco มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และโลหะผสมหลอม