ที่หนีบแนวตั้ง มีด้ามจับตรงที่วางอยู่ในแนวตั้งหรือแนวตั้งฉากกับฐาน (เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค) เพื่อดันคานจับยึดและสปินเดิลที่ยึดติดเข้ากับชิ้นงานเพื่อการจับยึดอย่างแน่นหนา แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้เหมาะสำหรับการจับยึดหรือถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน ซีรีส์ Destaco 247 & 267 แคลมป์ยึดแนวตั้งใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบระหว่างการเชื่อม การเจียร การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบและการแปรรูปโลหะ แคลมป์สลับแบบแมนนวลเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงพร้อมบูชเหล็กชุบแข็งเพื่อป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก แคลมป์ยึด Destaco 267-S มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แคลมป์นี้มีแท่งแคลมป์แข็งพร้อมตัวยึดโบลต์สำหรับติดสปินเดิลในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนด รวมเข้ากับรางบาร์ขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงด้านข้างและความทนทานที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์ แคลมป์นี้มีความจุสูงสุด 1200 ปอนด์ Raptor Supplies ยังมีแคลมป์เหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีการติดตั้งฐานแบบตรง แถบ U และความสามารถในการจับสูงสุด 1000 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 267-S นี้ใช้สำหรับการทดสอบ การตัดเฉือนแบบเบา การเชื่อมและการประกอบอุปกรณ์จับยึดในสินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมการขนส่ง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 267-S มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักพร้อมบูชเหล็กชุบแข็งเพื่อลดการแตกหักหรือการดัดงอเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง
- มีแคลมป์บาร์แข็งที่สามารถติดสปินเดิลในตำแหน่งที่กำหนดโดยผู้ใช้คงที่
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับไกด์บาร์ขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงด้านข้างที่มากขึ้น
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลน ให้ความจุสูงสุด 750 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับที่จับแนวตั้งแบบตรงที่เปิดได้ถึง 72 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 140 องศา
- ที่จับแบบหนีบมีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายและใช้งานง่าย
- แคลมป์ Destaco 267-S มีความสูง 3.08 นิ้ว และความยาวแขนแคลมป์ 8.88 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งมอบตัวยึดโบลต์ Destaco 110122 เพื่อทดแทนตัวยึดชุดแกนหมุนที่ชำรุดหรือชำรุดในแคลมป์ Destaco 267-S
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 267-S ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 267-S ยึดฐานหน้าแปลนของแคลมป์เข้ากับชิ้นงานหรือพื้นผิวเรียบโดยใช้รูยึดแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์ Destaco 267-S รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีแถบ U (เดสตาโก้ 267-U) สำหรับปรับแกนหมุนตามชิ้นงาน สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 267-S โปรดดูที่ ซีรีส์ Destaco 247 & 267 หน้าหนีบบนเว็บไซต์ของเรา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์แบบแท่งแข็งบางแบบ เช่น Destaco 267-S รองรับชุดสปินเดิลที่ใช้งานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงระบุพื้นที่ที่ผู้ใช้ระบุได้เมื่อใช้งานแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับของด้ามจับของแคลมป์ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก