Destaco 247-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งใช้สำหรับกดแคลมป์ลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอวกาศ ที่จับของแคลมป์นี้ถูกล็อคอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง และถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรง เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างแน่นหนาเมื่อเข้าที่แคลมป์ แคลมป์นี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C หรือสปริงแคลมป์แบบถอดได้เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ หน่วยนี้มีความจุถือ 1000 ปอนด์และมีแถบไกด์ขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงด้านข้างที่ดีเยี่ยม แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 247-U ใช้ในการเชื่อม การเจียร การตัดเฉือนและการแปรรูปโลหะ มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 247-U ใช้ในระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับการตัดเฉือน การเชื่อม การเจียร และการแปรรูปโลหะ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 247-U มาพร้อมบูชเหล็กชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อความทนทาน
- มันถูกรวมเข้ากับบาร์ไกด์ขนาดใหญ่เพื่อให้ความมั่นคงด้านข้าง
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหนียวและแรงจับยึดสูงสุด
- แคลมป์มีด้ามจับหุ้มด้วยพลาสติกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพการกันลื่น
- แคลมป์แนวตั้ง Destaco 247-U มีแขนจับรูปตัว U เพื่อความสะดวกในการหนีบ
- มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- แคลมป์มาพร้อมกับกลไก Toggle Lock เพื่อรักษาแรงดันแคลมป์
- มีแคลมป์บาร์เปิดสูงสุด 120 องศา
- Destaco 247-U สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 247208-M: อุปกรณ์เสริมแกนหมุนเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการจับยึดด้วยมือที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
- Destaco 247109: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับการสั่นสะเทือน
มาตรฐานและการรับรอง:
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 247-U มีฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. หลังจากดึงที่จับออกจากเครื่องมือแล้ว ให้ยกแถบยึดและวางวัตถุไว้ใต้แถบ เมื่อด้ามแคลมป์เคลื่อนเข้าในแนวตั้ง แรงจับยึดจะถูกนำไปใช้
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึดเพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอ ให้การทำงานที่ไม่ยุ่งยากและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
Q. อะไรคือความแตกต่างระหว่างรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนและฐานตรง?
A. ฐานแบบมีปีกช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่ฐานตรงช่วยให้ติดตั้งใบมีดได้ รูปแบบการติดตั้งทั้งสองแบบช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่ายและช่วยให้ยึดส่วนขยายได้ง่าย
Q. ความสามารถในการจับยึดมีความหมายอย่างไรในแง่ของแคลมป์?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก