แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 247-UB ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับงานไม้ การเจาะ การทดสอบ การติดกาว การตัดเฉือนแบบเบา และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ แคลมป์จับสลับแนวตั้งนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริง ขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 247-UB มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแคลมป์ และมีฐานตรงพร้อมรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย มีแขนจับยึดแบบ U bar ที่ติดตั้งแกนนีโอพรีนเพื่อช่วยให้ปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของก้านจับ แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 247-UB มาพร้อมกับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำพร้อมหมุดเดือยและบูชแบบแข็งและลงกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน แคลมป์นี้มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและมีแถบไกด์ขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงด้านข้างที่ยอดเยี่ยม แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 247-UB ช่วยให้เปิดแคลมป์บาร์และด้ามจับได้สูงถึง 120 องศา & 67 องศา ตามลำดับ และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 247-UB ใช้สำหรับการเจาะ การติดกาว การทดสอบ งานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 247-UB มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มาพร้อมกับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 247-UB มีฐานตรงพร้อมรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มีสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิด และการงอ
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 247-UB สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 247-UB เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 247-UB มีฐานตรงพร้อมรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับค้างในแนวตั้งได้อย่างไร?
A. หลังจากจับยึดแล้ว แรงจับยึดสามารถปรับได้โดยคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
Q. แคลมป์จับแนวตั้งรุ่น Destaco รุ่นใดบ้างที่มีให้บริการ Raptor Supplies?
A. ที่หนีบจับแนวตั้งของ Destaco มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และโลหะผสมหลอม