แคลมป์มาพร้อมกับคลีตสำหรับยึดชิ้นงานอย่างแน่นหนาอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies มอบคลีต Destaco 375509 เพื่อการยึดตะขอแคลมป์ Destaco 375-BM-100 เข้ากับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ Destaco (375-ZB1) และชุดประกอบขอเกี่ยว (375215-M-100) สามารถแทนที่ชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุดของแคลมป์ได้
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 375-BM-100 ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 375-BM-100 เชื่อมติดกับพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงานเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและถาวร
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 375-BM-100 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies นำเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus (375-BR-M-100) เพื่อป้องกันการล็อกโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงานและการออกแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลน (375-M-100) เพื่อการติดตั้งที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 375-BM-100 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Raptor Supplies ให้แคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (ฮิต-B), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (375-BM-25) และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (375-BM-50).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก