แคลมป์สลักสลักดึง Destaco 375-B ยึดติดกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานไว้ด้วยกัน แคลมป์มีคันโยกที่ล็อคจุกยางกับพื้นผิวการทำงานทันที เพื่อยึดวัตถุให้แน่นสำหรับการเจาะ การเชื่อม การกัด หรืองานไม้ เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์แบบสลับนี้จะให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริง แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-B ยึดชิ้นงานให้เข้าที่ด้วยคันโยกที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์เข้าที่และกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค แคลมป์สลักการดึงนี้ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคและปลดล็อค และมีการเชื่อมต่อพินที่ต้านทานการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ในขณะที่อนุญาตให้หมุนแคลมป์รอบแกนได้ มาพร้อมระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครเพื่อความแม่นยำสูงสุดขณะจับยึด และรับน้ำหนักได้มากถึง 4000 ปอนด์ แคลมป์ปิดนี้มาพร้อมกับขอเกี่ยวแบบเกลียวตัว U เพื่อการปรับที่ง่ายดาย และมีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อน และเหมาะสำหรับการยึดและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-B มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัย และมีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและการทำงานของแคลมป์อย่างรวดเร็ว
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี เดสทาโก้ 375-R แคลมป์สลักแบบดึงซึ่งรวมเข้ากับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือไว้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-B นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การขึ้นรูป การประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือฝาปิดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-B ประกอบด้วยระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครเพื่อความแม่นยำสูงสุดในขณะจับยึด และสามารถบรรจุน้ำหนักได้มากถึง 4000 ปอนด์
- แคลมป์นี้รวมเข้ากับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมเพื่อการจับที่สะดวกสบาย
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-B มาพร้อมกับ U-hooks แบบเกลียว (แบบแนวนอน) เพื่อให้ปรับได้ง่าย
- การออกแบบคงที่ทำให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- คันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้ใช้งานมือเดียวได้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ลูกค้าสามารถสั่งแคลมป์แบบขอเกี่ยวยาว (25, 50 & 100 mm) ที่หาได้โดยเติม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ท้ายเลขรุ่น
- แผ่นสลัก Destaco 385102 / 375509 ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแผ่นสลักที่ชำรุดหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-B ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และรับประกันสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-B มาพร้อมกับฐานเชื่อมเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งกับพื้นผิวการทำงานได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบแบบใช้มือที่คล้ายกันซึ่งมีกลไกการล็อคหรือไม่
A. บริษัทเสนอให้ 375-BR แคลมป์สลักพร้อมกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
Q. Destaco 375-B pull action latch clamp มีด้ามจับแบบใด?
A. โมเดลนี้มีด้ามจับตรงที่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อวางแถบดึงหนีบไว้รอบๆ สลักที่อยู่ตรงข้าม และกดลงเพื่อให้ได้ตำแหน่งล็อค
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. สลักหนีบมีความสำคัญอย่างไร?
A. แคลมป์สลัก Destaco ยึดชิ้นงานให้แน่นและให้อยู่กับที่ โดยไม่ถูกขัดจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ของโปรเจ็กต์ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
ถาม Destaco มีสลักแยกต่างหากสำหรับที่หนีบหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอแผ่นสลักเพื่อเปลี่ยนสลักที่ชำรุดหรือล้าสมัยได้ง่าย ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แผ่นสลักเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส แคลมป์แบบแมนนวล 385 Series รองรับแผ่นสลักเหล็กคาร์บอน
ถาม: สามารถถอดด้ามจับของ Destaco ออกจากที่หนีบได้หรือไม่
A. โดยทั่วไป ด้ามจับ Destaco สามารถถอดออกได้โดยการเลื่อนออก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์จับยึดบางตัวจะต้องถูกตัดออก เนื่องจากอุปกรณ์จับยึดแบบจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับรูปทรงของการออกแบบที่จับที่อยู่ด้านล่าง