แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5130-MB เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้แรงแคลมป์ไปด้านข้างแทนที่จะใช้ด้านบน ยึดชิ้นงานให้แน่นในพื้นที่จำกัด แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้เหมาะสำหรับงานเชื่อม ทดสอบ ฟิกซ์เจอร์ แมชชีนนิ่งซีเอ็นซี การฉีดขึ้นรูปพลาสติก งานไม้ งานโลหะ การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการปักหลัก / งานกดเบาของอุปกรณ์อุตสาหกรรม แคลมป์เส้นตรง Destaco 5130-MB มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งแคลมป์และการใช้งาน จึงเพิ่มความง่ายในการใช้งานในพื้นที่จำกัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดกลับและขยาย และมีฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-MB มีลูกสูบทรงกลมที่รองรับชุดแกนสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเพื่อให้ปรับความยาวของลูกสูบของแคลมป์ได้ง่าย แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-MB มีโครงสร้างเหล็กที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดเผย แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้สามารถทนต่อน้ำหนักได้มากถึง 5800 ปอนด์ และเข้ากันได้กับสปินเดิล 220203-M ของแบรนด์ เพื่อให้ระบบอัตโนมัติ การจัดการการทำงานและการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงแรงจับยึดที่เหมาะสมที่สุด
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-MB ออกแบบมาสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์เชื่อมและอุปกรณ์ปรับความตึงในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ การบินและอวกาศ และยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-MB ให้แอคชั่นจับแบบย้อนกลับเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากโซนการทำงาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีโครงสร้างเหล็กที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco 5130-MB สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
- แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco 5130-MB สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 5800 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 220203-M: สปินเดิลหัวหกเหลี่ยม Destaco เหล่านี้ได้รับการแนะนำสำหรับแคลมป์แอคชั่นแนวตรงสำหรับงานหนักรุ่น 5130-M ของแบรนด์ เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบอัตโนมัติ และโซลูชันการกักเก็บ ตลอดจนแรงจับยึดสูงสุด ประกอบด้วยน็อตยึดและน็อตล็อคเพื่อให้ติดตั้งง่ายและปลอดภัย สปินเดิลเกลียวเต็มเหล่านี้มีหัวหกเหลี่ยมธรรมดาและมีการชุบสังกะสีเพื่อป้องกันแคลมป์จากการเสียดสี / การบิด / การงอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-MB สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-MB มีฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบพร้อมความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของตัวหนีบแบบสลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงานกับแผ่นหนีบ (ที่ตำแหน่งสูงสุด)
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายรูปแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดฐานตรงหรือฐานแข็งเพื่อการติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ยืดออก
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก