แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5133-R ถูกรวมเข้ากับที่จับคันโยกที่ประกอบลูกสูบทรงกลม ซึ่งกดลงบนชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่ โครงสร้างแข็งแรงช่วยยืดอายุการใช้งานและความทนทาน แคลมป์สำหรับเส้นตรง Destaco นี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก ตัวเหล็กคาร์บอนมีผิวเคลือบสีดำออกไซด์และลูกสูบชุบแข็งเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน แคลมป์เส้นตรงนี้มีโครงสร้างที่สมดุลเพื่อการยึดที่แข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนาน มีรูทะลุบนฐานหน้าแปลนที่ช่วยให้สามารถติดตั้งเครื่องกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5133-R มีความยาวโดยรวม 12.89 นิ้ว รับน้ำหนักได้สูงสุด 4600 ปอนด์ และมุมเปิดของด้ามจับ 139 องศา ด้ามกด/ดึงที่ใช้งานง่ายนี้เคลื่อนย้ายลูกสูบของแคลมป์เข้าและออกตามแกนได้อย่างง่ายดาย ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เอียงไปข้างหลังเพื่อให้จับกระชับมือ แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถล็อคได้สองตำแหน่ง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ยูนิตเป็นแคลมป์กดหรือดึง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5133-R นี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตงานหนักในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5133-R มาพร้อมกับหมุดเดือยและบูชเหล็กชุบแข็งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มาพร้อมกับคันโยกแบบย้อนกลับ (มือจับถอยหลังในขณะที่ดันลูกสูบไปข้างหน้า) เพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นและยังป้องกันไม่ให้ด้ามจับออกจากพื้นที่ทำงาน
- แคลมป์สลับแบบกด/ดึงนี้มีโครงสร้างเหล็กที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5133-R ถูกรวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจจากการสั่นสะเทือน
- มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งมีมุมเปิด 139 องศาและเอียงไปด้านหลังเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานจับกระชับมือ
- หน่วยนี้สามารถล็อคได้สองตำแหน่ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแคลมป์แบบกดหรือดึง
- มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ จึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 325203: ส่วนประกอบแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้รวมตัวเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งแคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5133-R ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
นอกจากนี้ยังสามารถใช้แทนสปินเดิลที่สึกหรอ/เสียหายเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco 5133-R สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5133-R มีรูทะลุบนฐานแบบมีปีกที่ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- เมื่อจำเป็น ผู้ปฏิบัติงานสามารถถอดและติดตั้งเครื่องในตำแหน่งอื่นได้ เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม วิธีการเลือกแคลมป์เส้นตรงแบบกดค้างไว้?
A. ขณะเลือกแคลมป์ยึด ควรพิจารณาข้อกำหนดต่อไปนี้:
A.
- ความสามารถในการถือครองและกำลังที่ต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
- รูปร่างและขนาดของชิ้นส่วนที่คุณต้องถือคืออะไรและไม่ว่าจะเป็นแบบเดียวกันหรือแบบแปรผัน
- แคลมป์เหมาะสำหรับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร
- สภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้สำหรับการใช้งานจะส่งผลต่อวัสดุหรือการทำงานของแคลมป์หรือไม่
- ปัจจัยด้านความปลอดภัยที่ควรพิจารณาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงาน (Destaco ขอเสนอรุ่นที่มีระบบล็อคสำรองเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม)
Q. ตัวหนีบแบบกด / ดึงทำงานอย่างไร?
A. ที่หนีบเหล่านี้มีลูกสูบแบบเลื่อนที่ให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. Raptor Supplies แนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดเสมอ เพราะจะช่วยให้คุณทราบความจุของแคลมป์แบบสลับได้ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะของเราได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ