แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 533-L เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานในโรงงานโลหะ มีหมุดเดือยและบูชเหล็กชุบแข็งเพื่อความทนทาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีสูงและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง แคลมป์สลับนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มาพร้อมแท่งจับยึดแบบแข็งเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด แคลมป์มีแถบไกด์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับด้านข้างสูงเพื่อให้จับยึดได้อย่างมั่นคง แขนจับยึดแบบแท่งแข็งสามารถปรับเปลี่ยนได้และสามารถรองรับข้อกำหนดการใช้งานต่างๆ ได้ แคลมป์แนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเพื่อให้มีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม แคลมป์นี้ไม่แนะนำสำหรับการตัดเฉือน การตรวจสอบการปิด งานไม้ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 533 Series มีให้เลือกในตัวเลือกแถบทึบฐานตรงบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 533-L ออกแบบมาสำหรับงานจับยึดสำหรับงานหนักต่างๆ เช่น การเชื่อม การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด และงานประกอบอื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 533-L มีหมุดเดือยและบูชเหล็กชุบแข็งเพื่อความทนทาน
- มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งเคลือบด้วยสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีสูงและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มาพร้อมกับแท่งแคลมป์แบบแข็งเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด
- แคลมป์มีแถบไกด์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับด้านข้างสูงเพื่อให้จับยึดได้อย่างมั่นคง
- แคลมป์อาร์มแบบแข็งสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีที่จับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตัวยึดโบลต์ Destaco 533108-M ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 533-L เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับยูนิต
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 533-L ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 533-L มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากรุ่น Destaco 533-L เหล็กแข็งฐานหน้าแปลนรุ่นต่างๆ แล้ว ทางแบรนด์ยังมีเหล็กแข็งฐานตรง (เดสตาโก้ 533-LB & เดสตาโก้ 535-LB) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco เป็นแคลมป์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งใช้สำหรับจับชิ้นงานอยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่งทึบบางแบบ เช่น Destaco 533-L มีแท่งแบบตันที่สั่งการด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนตัวของด้ามจับนี้จะดันแถบจับยึดกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน