ที่หนีบแนวตั้ง เหมาะสำหรับการดันแขนจับยึดหรือสปินเดิลที่ยึดกับชิ้นงานโดยใช้ด้ามตรงที่วางตั้งฉากกับฐาน (เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค) แคลมป์แบบใช้มือเหล่านี้ใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์และถอดชิ้นงานเดียวกันซ้ำๆ ซีรีส์ Destaco 533 & 535 แคลมป์ยึดแนวตั้งใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในการประกอบ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การเชื่อม และการจับยึดสำหรับงานหนัก แคลมป์สลับแบบแมนนวลเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงพร้อมบูชเหล็กชุบแข็งที่จุดหมุนสำหรับการจับยึดที่ใช้งานหนักและทนต่อการใช้งาน/การจัดการที่หยาบ มีแท่งแคลมป์แข็งพร้อมตัวยึดโบลต์สำหรับติดสปินเดิลในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนด แท่งทึบเหล่านี้สามารถแก้ไขได้เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์ยึด Destaco 535-L มีการติดตั้งหน้าแปลนสำหรับติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวแนวนอน แคลมป์นี้มาพร้อมกับรางบาร์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับแคลมป์ด้านข้างในขณะที่รับน้ำหนักได้มากถึง 2250 ปอนด์ Raptor Supplies ยังมีที่หนีบเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีความจุสูงสุด 1575 ปอนด์; ฐานตรงสำหรับติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวแนวตั้ง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 535-L นี้ใช้สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การเชื่อม การประกอบและการทดสอบ การกัดและการจับยึดสำหรับงานหนักในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ การขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 535-L มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักพร้อมบูชชุบแข็งและหมุดเดือยเพื่อความทนทานและทนต่อการจัดการที่หยาบโดยไม่งอ / แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลน ให้ความจุสูงสุด 2250 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีแท่งแคลมป์แข็งที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
- มีด้ามจับแนวตั้งแบบตรงที่เปิดได้ถึง 90 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 120 องศา
- แคลมป์มาพร้อมกับตัวยึดโบลต์สำหรับยึดสปินเดิลในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนดบนแคลมป์
- แคลมป์นี้มีความสูง 2.63 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 3.35 นิ้ว
- มีแถบไกด์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับด้านข้างขณะใช้งานหนัก
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งมอบตัวยึดโบลต์ Destaco 535108-M เพื่อทดแทนตัวยึดชุดแกนหมุนที่ชำรุดหรือชำรุดในแคลมป์ Destaco 535-L
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 535-L ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 535-L ติดตั้งกับชิ้นงานหรือพื้นผิวเรียบโดยใช้รูยึดเกลียวสองคู่บนฐานเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
- สามารถคลายเกลียวแคลมป์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ไขควงธรรมดา หากจำเป็นต้องถอดแคลมป์ออก
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์ Destaco 535-L รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่าย Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีฐานตรง (535 ปอนด์) สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งของแคลมป์ ดูรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 535-L ได้ที่ แคลมป์ Destaco 533 & 535 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์ยึดแนวตั้งดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกแนวตั้งเพื่อขยับแขนจับยึดหรือสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้ขยับระหว่างการทำงานเพื่อการยึดที่ปลอดภัย
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนสามารถสังเกตได้ง่ายจากตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับยึดแนวตั้งอยู่ในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนอยู่ในตำแหน่งแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์ไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด การวัดแรงยึดหรือความจุบ่งบอกถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ที่วัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในด้ามแคลมป์และแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม จาระบีข้อต่อชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco ในการซ่อมบำรุง?
A. น้ำมันหล่อลื่นเช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์แบบใช้มือ Destaco ในระหว่างการสร้างใหม่หรือบำรุงรักษา
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังมีที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง