ที่หนีบแนวตั้ง มีด้ามจับแบบตรงซึ่งตั้งฉากกับฐาน (ในตำแหน่งล็อค) เพื่อดันแขนจับยึดหรือสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงาน แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องใช้แคลมป์และคลายแคลมป์ของชิ้นงานเดิมซ้ำๆ ซีรีส์ Destaco 533 & 535 แคลมป์ยึดแนวตั้งเหมาะสำหรับการจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในการประกอบ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การเชื่อม และการหนีบสำหรับงานหนัก ที่หนีบสลับแบบแมนนวลเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมบุชชิ่งชุบแข็งและหมุดเดือยเพื่อทนต่อการใช้งานที่หยาบ / การจัดการ & การลดการสึกหรอ / การฉีกขาดเนื่องจากสภาพการเสียดสี แคลมป์ยึด Destaco 533-LB มีฐานยึดแบบตรงสำหรับติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวแนวตั้งด้านข้าง มีแท่งแคลมป์แข็งแบบยาวพร้อมตัวยึดโบลต์สำหรับติดสปินเดิลในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนด แท่งทึบนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย มีแถบไกด์บาร์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับแคลมป์ด้านข้างขณะรับน้ำหนักได้ถึง 1575 ปอนด์ Raptor Supplies ยังมีที่หนีบเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีความจุสูงสุด 2250 ปอนด์; ฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวแนวนอน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 533-LB นี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่งและอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การเชื่อม การประกอบ การกัด และการหนีบสำหรับงานหนัก
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 533-LB มีรูปแบบการติดตั้งฐานตรงสำหรับการติดตั้งพื้นผิวแนวตั้งที่ด้านข้างของแคลมป์ ให้ความจุสูงสุด 1575 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีแท่งแคลมป์แข็งที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
- มาพร้อมด้ามจับแนวตั้งแบบตรง โดยเปิดได้สูงสุด 90 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 120 องศา
- แคลมป์มาพร้อมกับตัวยึดโบลต์สำหรับติดสปินเดิลในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนดบนแคลมป์
- แคลมป์มีแคลมป์อาร์มยาว 2.56 นิ้ว และสูง 2.17 นิ้วใต้แคลมป์อาร์ม
- แคลมป์นี้มีความสูง 2.17 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 2.56 นิ้ว
- มีแถบไกด์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับแคลมป์ด้านข้างขณะใช้งานหนัก
- มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักพร้อมบุชชิ่งชุบแข็งและหมุดเดือยเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและการจัดการการใช้งานที่หยาบโดยไม่งอ/หัก
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งมอบตัวยึดโบลต์ Destaco 533108-M เพื่อเปลี่ยนตัวยึดสปินเดิลที่ชำรุดหรือชำรุดในแคลมป์ Destaco 533-LB
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 533-LB ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 533-LB ติดตั้งกับชิ้นงานหรือพื้นผิวแนวตั้งเรียบโดยใช้รูยึดแบบเกลียวที่ด้านข้างของฐานตรง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ Destaco 533-LB รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีฐานหน้าแปลน (533-L) สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอนของแคลมป์ สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 533-LB โปรดไปที่ แคลมป์ Destaco 533 & 535 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์กดค้างในแนวตั้งดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกแนวตั้งเพื่อขยับแขนจับยึดหรือสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้ขยับระหว่างการทำงานเพื่อการยึดที่ปลอดภัย
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างที่หนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนสามารถสังเกตได้ง่ายโดยตำแหน่งการล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนอยู่ในตำแหน่งแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์ไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด การวัดแรงยึดหรือความจุบ่งบอกถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ที่วัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในด้ามแคลมป์และแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม จาระบีข้อต่อชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco ในการซ่อมบำรุง?
A. น้ำมันหล่อลื่นเช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์แบบใช้มือ Destaco ในระหว่างการสร้างใหม่หรือบำรุงรักษา
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังมีที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง